- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- CGCのおすすめ人気ランキング
CGCのおすすめ人気ランキング
2026/11/16更新761件の「CGC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cgc ウインカー レンズ」、「ボッシュ レーザー 墨 出し 器」、「ボッシュ 水平 器」などの商品も取り扱っております。
- 【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
- 水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法A(mm)39寸法B(mm)19寸法D(mm)4.5寸法L(mm)42寸法W(mm)25寸法C(mm)10.5寸法h(mm)20寸法d(mm)10寸法W1(mm)7寸法W2(mm)6寸法T(mm)2寸法P(mm)31寸法H(mm)13.5質量(g)90 - 1個¥2,998税込¥3,298当日出荷
- イマオコーポレーション
チェーンガイド(CGCガイド)
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801) - 【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
- 1個¥449税込¥49414日以内出荷
- カスタムや補修に使用できます。ステー不要。適合車種汎用ライト寸法(mm)Φ35
- 1個¥289税込¥318翌日出荷
- 主な適合純正品番91109-GGC-G01主な適合車種(ホンダ)PCX 1501個¥919税込¥1,0115日以内出荷
- 1個¥409税込¥450当日出荷
- BOSCH(ボッシュ)
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色緑レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)1台¥58,980税込¥64,878翌日出荷 - スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。適合車種中型・大型ライト寸法(mm)60
- 1セット(2個)¥599税込¥659当日出荷
- 1個¥449税込¥4948日以内出荷