カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(10)
        • 圧縮空気清浄化機器(3)
        • 空圧補器(34)
        • 流体制御機器(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S Series(SF4-CGC) SMC

    S Series(SF4-CGC)

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
  • 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-G SMC

    水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-G

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C)

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストセパレータレギュレータ SMC

    ミストセパレータレギュレータ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2A0 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2A0

    SMC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体空気
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212C) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212C)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体水
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類NPT
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • マイクロミストセパレータレギュレータ SMC

    マイクロミストセパレータレギュレータ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)

    CKD
    ¥2,425~税込¥2,668~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • AC Series(AC20A) SMC

    AC Series(AC20A)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2D0 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2D0

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体空気
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~)

    CKD
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~)

    CKD
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷から13日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-02~) SMC

    AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-02~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ポート数2
  • AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-01~) SMC

    AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-01~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-02~) SMC

    AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-02~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-01~) SMC

    AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-01~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-F01~) SMC

    AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-F01~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-F01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-F01~)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-F02~) SMC

    AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-F02~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~)

    CKD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-F01~) SMC

    AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-F01~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-50B~)

    CKD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~)

    CKD
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc3/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-63B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-63B~)

    CKD
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc3/8タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-F02~) SMC

    AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-F02~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース