CHDのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
3,213件の「CHD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI オスメス変換」、「接続ケーブル ブルーレイ」、「hdmi変換」などの商品も取り扱っております。
ペット対応 抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。 ペットとの暮らしに消臭&表面強化。24時間吸着&消臭。表面層を厚くし傷つきにくくなっています。 衝撃吸収をプラスし。厚み約2倍でクッション性が高い。
サクラ 材質 塩化ビニル樹脂 幅(cm) 182 厚さ(mm) 3.5 板幅(mm) 約76 寸法(縦×横)(mm) 柄マッチ:91×45.5 機能 衝撃吸収/消臭/表面加工/ペット対応/抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
1巻(1m)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途住宅用クッションフロア 幅(mm) 182 厚さ(mm) 3.5 長さ(m) 最大:20 規格 JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm) 板柄:約15.2 機能 抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm) 91 横(cm) 91 サービス分類 オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ペット対応 抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。 ペットとの暮らしに消臭&表面強化。24時間吸着&消臭。表面層を厚くし傷つきにくくなっています。 衝撃吸収をプラスし。厚み約2倍でクッション性が高い。
プレーンサンド 材質 塩化ビニル樹脂 幅(cm) 182 厚さ(mm) 3.5 機能 衝撃吸収/消臭/表面加工/ペット対応/抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
1巻(1m)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ペット対応 抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。 ペットとの暮らしに消臭&表面強化。24時間吸着&消臭。表面層を厚くし傷つきにくくなっています。 衝撃吸収をプラスし。厚み約2倍でクッション性が高い。
ウォールナット 材質 塩化ビニル樹脂 幅(cm) 182 厚さ(mm) 3.5 板幅(mm) 約152 寸法(縦×横)(mm) 柄マッチ:91×91 機能 衝撃吸収/消臭/表面加工/ペット対応/抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
1巻(1m)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途住宅用クッションフロア 幅(mm) 182 厚さ(mm) 3.5 長さ(m) 最大:20 規格 JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能 抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類 オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

連続運転可能 軽量でコンパクトなボディ
用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野 仕様 連続運転可能 付属品 手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM 型式 200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 2 適合規格 PSE(適合用品安全法) 電力(W) 200 使用圧力(MPa) 0.04 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 電源コード(m) 3 使用流体 溶剤 ノズル GN-SUS20 使用可能粘度(cP) 100 駆動方式 電動式 使用場所 金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院 アズワン品番 64-8891-30
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

用途住宅用クッションフロア 幅(mm) 182 厚さ(mm) 3.5 長さ(m) 最大:20 規格 JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm) 板柄:約7.6 機能 抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm) 91 横(cm) 45.5 サービス分類 オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm) 40
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状 HDMI(Type-A19pin) メス形状 VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種 パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g) 約35 電源 HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル長(cm) 全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度 最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m) 1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種 パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ 金メッキ ケーブル ノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド 対応解像度 最大:WUXGA(1920×1200) オス形状 HDMI メス形状 DVI ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI(TypeA19pin) コネクタ2 DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状 - メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド 3重シールド ブラック ケーブルタイプ スタンダード コネクタ形状 【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 変換タイプ オス-オス 規格 High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 プラグ ニッケルメッキ ケーブル種類 スタンダード イーサネット対応 対応 フェライトコア なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m) 0.15 ブラック 規格 HDCP1.4 コネクタ形状 Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種 Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大4K×2K(30Hz) ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラック ケーブル長(m) 約5 コネクタ形状 HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能 ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ 金メッキ 対応解像度 4K2K (4096×2160ドット) HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラック ケーブル長(m) 約10 コネクタ形状 HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能 ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ 金メッキ 対応解像度 4K2K (4096×2160ドット) HDMI規格 ハイスピード イーサネット対応 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI Type-A コネクタ2 HDMI Type-A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
87,980 税込96,778
30日以内出荷

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)