- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- CKD 4KB-210-08のおすすめ人気ランキング
CKD 4KB-210-08のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新22件の「CKD 4KB-210-08」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック グリス」、「CKD 4KB210」、「バルブ 4方」などの商品も取り扱っております。
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
種別
サブプレート配管タイプ
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
有効断面積(mm2)
14
最高使用圧力(MPa)
0.7
温度上昇
43℃
応答時間
30ms以下
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5~50
電線接続方法
グロメットリード線
材質(ボディ)
アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラス
B(モールドコイル)
振動(m/s2)
50以下
手動操作方式
ノンロック式手動装置
給油
不要
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用不可
周囲温度(℃)
-5~50
衝撃(m/s2)
300以下
定格電圧変動範囲
±10%
ポート数
5
ポート数
5
ポート数
5
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
種別
ダイレクト配管タイプ
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
有効断面積(mm2)
18
位置数
2
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
配線接続
DIN端子箱
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
振動(m/s2)
50以下
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)
-5~60
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
3.0
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度
255
色
半透明
成分
ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~260
比重
1.01
不揮発分
0.2%(200℃、1h)
誘電率
3.0%(100Hz)
離油度(%)
0.6(200℃、1h)
危険物の類別
非危険物
散逸率
0.0001%(100Hz)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力
500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
商品タイプ
シリコングリース
1本(85g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポート数
5
用途高温潤滑用
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数
4
有効断面積(mm2)
4
種別
サブプレート配管タイプ
質量(g)
100
切替方式
2位置シングル
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
接続口径(Rc)
1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
温度上昇
43℃
使用流体
圧縮空気
応答時間
30ms以下
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5~50
電線接続方法
グロメットリード線
材質(ボディ)
アルミニウム合金ダイカスト
最低使用圧力(MPa)
0.15
耐熱クラス
B(モールドコイル)
振動(m/s2)
50以下
手動操作方式
ノンロック式手動装置
給油
不要
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用不可
周囲温度(℃)
-5~50
切換位置区分
2位置シングル
衝撃(m/s2)
300以下
定格電圧変動範囲
±10%
シリコーン系グリス。
高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等
成分
シリコーンオイル・リチウム石けん
温度範囲(℃)
-50~180
液色
透明
危険物の類別
非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲
-30℃~+200℃
ちょう度
2号
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
普通物
商品タイプ
シリコングリース
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
切替方式
5方向
規格
4KB210-08
電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~50
周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
64-7821-87
流量
2.7C
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。
ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
ちょう度
265~295
色
白
使用目的
潤滑
主成分
シリコーングオイル
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
シリコングリース
種別
部品
使用流体
圧縮空気
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式
5方向
規格
4KB210-08
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
耐圧(MPa)
1.05
周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
64-7821-86
流量
2.7C
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類
シリコーングリース
使用温度範囲(℃)
-50℃~250℃
主成分
シリコーングリス
危険物の類別
非危険物
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
切替方式
2位置シングル
種別
ダイレクト配管タイプ
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
使用圧力(MPa)
0.15~0.7
位置数
2
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5~50
電線接続方法
グロメットリード線
材質(ボディ)
アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラス
B(モールドコイル)
振動(m/s2)
50以下
手動操作方式
ノンロック式手動装置
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
電圧許容範囲
±10%
周囲温度(℃)
-5~50