- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- CLKのおすすめ人気ランキング
CLKのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新675件の「CLK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トールユニット」、「パックンフレキ」、「コントローラーユニット」などの商品も取り扱っております。
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。
防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。
3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。
欧州RoHS指令に対応しています。
CEマーキング適合
種類
長形灯
定格電圧(V)
DC24
光源
可視光
幅(mm)
56
使用温度範囲(℃)
-40~+60(90%RH以下)
規格
CEマーキング適合
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66G/IP67G/IP69K
使用電圧範囲(V)
DC24(±10%)
照光形状
ライン形
光源タイプ
LED
【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質
【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2438
幅(mm)
150
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
50
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
62.5
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
9100
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
。M48T201V-85MH1F STMicroelectronics製を販売します。
仕様
●タイプ:クロック/カレンダ●時間形式:HH:MM:SS(24時間)●日付形式:YY-MM-DD-dd●インターフェース:パラレル●電圧-供給:3V~3.6V●電圧-供給、バッテリ:3V●電流-時間管理(最大):2mA@3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:44-BSOP(0.337インチ、8.56mm幅)にはSNAPCHATが必要
アズワン品番
67-0354-91
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
【器具本体】NNLK82722+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様
●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:240mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。
1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH)
データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。
データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。
エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。
光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。
断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。
CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
仕様
二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
制御
誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)
通信機能
データリンク機能、メッセージ通信機能
同期方式
フラグ同期(HDLCフレーム準拠)
実装可能位置
CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)
符号化方式
マンチェスタ符号
データリンクエリア
PLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)。パソコン/FinsGateway のイベントメモリ
格納場所
ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)。ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内
占有号機数
1号機分
メッセージ長
最大2012バイト(ヘッダ部含む)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
仕様
(-) 金具なし
ストローク(mm)
75
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP
仕様
●タイプ:ファンアウトバッファ(分配)●回路数:1●レシオ - 入力:出力:1:10●差動 - 入力:出力:なし/なし●入力:LVTTL●出力:LVTTL●周波数 - 最大:200MHz●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP
アズワン品番
67-0405-69
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
【器具本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質
【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2413
幅(mm)
150
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
60
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
62.5
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
8920
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2418
幅(mm)
115
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
90
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
81.7
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
11540
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
配管位置
(-) ポート上
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
【器具本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2457
幅(mm)
250
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
53
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
81.7
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
143
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
11690
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動