CP200のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
648件の「CP200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CP20」、「cp209」、「oリング 極小」などの商品も取り扱っております。
用途R12〈ガス〉自動車専用 セット内容 ツールボックス1個。2バルブゲージ付きマニホールド1個。チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本。ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本。サービス缶バルブ2個。ガスチャージポスター1枚。T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個。合計10点セット 危険物の類別 非危険物
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。
ケーブル長(m) 2
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R12〈ガス〉自動車専用 仕様 自動復帰式(異常圧力安全弁なし) 種別 2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×45×225 危険物の類別 非危険物
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷


セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNGM16 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm) 16.6 寸法S(mm) 4.76 寸法D1(mm) 3.81 材種 CP200 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法IC(mm) 9.525
1箱(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG19 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番 428-6100 寸法L(mm) 19.05 寸法S(mm) 6.35 寸法D1(mm) 7.92 材種 CP200 寸法RE(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法IC(mm) 19.05
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

XF705本体あるいはバッテリーチャージャーCG-A20への給電するためのパワーアダプター。
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181022●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4210-37
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷

用途R12クーラー専用 適合 CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300 ねじ径 PT1/8 仕様 外気温度目盛付 対応冷媒種別 R12 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm) 12.9 寸法S(mm) 4.76 寸法D1(mm) 5.15 材種 CP200 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法IC(mm) 12.7
1箱(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm) 16.5 寸法S(mm) 4.76 寸法D1(mm) 3.81 材種 CP200 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法IC(mm) 9.525
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm) 15.5 寸法S(mm) 4.76 寸法D1(mm) 5.15 材種 CP200 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法IC(mm) 12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm) 12.7 寸法S(mm) 4.76 寸法D1(mm) 5.15 材種 CP200 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法IC(mm) 12.7
1箱(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質 VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃) -48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA) 70(±5) 材料記号 S503
1個
特価
59 税込65
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類 コンビネーションプライヤ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
寸法L(mm) 12.9 寸法S(mm) 4.76 寸法D1(mm) 5.15 材種 CP200 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法IC(mm) 12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番 428-6187 寸法L(mm) 15.5 寸法S(mm) 6.35 寸法D1(mm) 5.15 材種 CP200 寸法RE(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法IC(mm) 12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNGG08 CP200
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番 428-9279 寸法L(mm) 8.7 寸法S(mm) 4.76 寸法D1(mm) 5.15 材種 CP200 寸法RE(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法IC(mm) 12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質 JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別 P形運動用 硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 200
1個
26 税込29
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)