カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • エンドミル(1)
        • チップ(101)
        • フライスカッター(7)
        • ツーリング(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
ブランド
住友電工ハードメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・イスカル・カイザー・BIG DAISHOWA・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「CP200」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,798税込8,578特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
チップ LNMX 住友電工ハードメタルチップ LNMX住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)0チップブレーカ特殊穴の形状特殊厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
厚さ(mm)7内接円(mm)13
チップ AXMT-H 住友電工ハードメタルチップ AXMT-H住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ ARG BIG DAISHOWAチップ ARGBIG DAISHOWA
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AXMT-G 住友電工ハードメタルチップ AXMT-G住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPCH 住友電工ハードメタルチップ TPCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT 住友電工ハードメタルチップ SOMT住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
Cカッターミニ用チップ CM BIG DAISHOWACカッターミニ用チップ CMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ CM BIG DAISHOWAチップ CMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類Cカッターミニコーナー半径(mm)0.2
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
旋削 ISOポジインサート CCMT1204 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ AXMT-PEER-G 住友電工ハードメタルチップ AXMT-PEER-G住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷
汎用型
形状G型厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
31,980税込35,178
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP イスカルスモウカム ヘッド フラットタイプ FCPイスカル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド ICP-2M イスカル先端交換式ヘッド ICP-2Mイスカル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削 ISOポジインサート VBMT1604 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1604セコ・ツールズ・ジャパン
8,598税込9,458
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER)セコ・ツールズ・ジャパン
6,898税込7,588
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)4.4高さ(mm)9.3切刃長さ(mm)8.6勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら