CPSのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
3,026件の「CPS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 ワンタッチ継ぎ手」、「ピスコ ライトカップリング」、「cp311」などの商品も取り扱っております。
アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。
成分 特殊合成樹脂。蒸発残分18~20% 比重 0.88(20℃) 粘度 2000~5000 cps/25℃ 指触乾燥時間(分) 5~10分/20℃ 外観 透明粘宗稠液 オープンタイム(分) 5~15分/20℃。ヒールシートも可能
1缶(500g)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
仕様 樹脂レバー:オレンジ 適合 するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25 R 45 W 36 L 24 質量(g) 100 タイプ フェノール樹脂製 D 10.5 H3 5.3 D1 17.5 H2 8 H1 39 P 28 パッド フラット M M3 保持トルク(N・m) 4 スライド荷重(N) 160 クランプ力(N) 400
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質 微粒子超硬合金(MG) 刃数 2 表面処理 ノンコート RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


1個
特価
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 タイプ 分離型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) シリーズ 20シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合 するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25 R 30 W 28 L 20 質量(g) 54 タイプ フェノール樹脂製 D 8.5 H3 5.5 D1 14.5 H2 6 H1 35.5 P 22 パッド フラット M M2 保持トルク(N・m) 2 スライド荷重(N) 80 クランプ力(N) 200
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様 本体商品の仕様に基づきます 内容 修理サービス サービス分類 修理
1台
44,980 税込49,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (644種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ E3・E7シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa) 0.4
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ 15シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合 するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25 質量(g) 320 タイプ フェノール樹脂製 クランプ力(N) 1100
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
軸の形状 SDS-plus C
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝シュネデール・インバータ高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ
各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応
用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に 冷却方式 強制風冷 相数 入力:3相
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防炎適合品、ニードルパンチカーペット。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、展示会場、店舗、倉庫、事務所まで、幅広くご使用できます。 長さ(m) 30 厚さ(mm) 3 材質 表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング 防炎性能試験番号 EO050126
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)