カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(8)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
- 接続・省配線(制御機器)(2)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(23)
- 検出・センサ(1)
- 報知器(1)
- 制御機器・PLC・リレー(84)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- ABB(73)
- azbil(旧:山武)(2)
- BOURNS(1)
- EPCOS(1)
- MURATA(村田製作所)(5)
- omron(オムロン)(4)
- UBUKATA(1)
- エスコ(2)
- タカチ電機工業(2)
- テクロック(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ビット・トレード・ワン(9)
- フジクラ DDK(1)
- ラトックシステム(1)
- 共立プロダクツ(3)
- 富士電機(8)
- 日東工業(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「CR-V」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥81,980税込¥90,1781箱(50個)7日以内出荷Copal Electronics CRV16 シリーズは、抵抗値が 1 KO の回転ポテンショメータです。スピンドル又はノブを回して制御します。導電性プラスチック抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 単回転 高い仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20%アズワン品番65-6948-88
ポテンショメーター 5kΩ 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20%アズワン品番65-7157-54
CR-P/M 92V Pluggable module LED green 1
ABB¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110 → 230V ac/dc●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9515アズワン品番65-8067-89
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
ソリッドステート・タイマ H3CR-H
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
パワーリレー HH62
富士電機(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から81日以内出荷小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
磁気スイッチ付LEDモジュール
ビット・トレード・ワン¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) GCM31CR71C106KA64L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(5個)翌々日出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 SMTコイン電池ホルダー
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から7日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)(リード線)約20消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万リード線径(Φmm)0.3
UBUKATA ピオマ感震ブレーカー
UBUKATA¥9,898税込¥10,8881台当日出荷震度5強相当以上の地震を感知すると自動でブレーカーを遮断します。 遅延遮断機能により約3分後にブレーカーが遮断するので、夜間でもすぐに暗くなりません。 ブレーカー遮断後もライトが点灯し、部屋を照らします。 ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。 取り付けに特別な資格は不要です。 両面テープで分電盤に直接取り付ける方法と、ホルダーを壁にねじ固定して取り付ける方法があります。トラスコ品番342-2934材質本体:ABS、遮断部:ABS・POM・SUS幅(mm)62(本体)、67(遮断部)高さ(mm)87(本体)、67(遮断部)材質(本体)ABS質量(g)135使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)47(本体)、31(遮断部)機能【感震】震度5強相当以上(JWDS0007付2に準拠)で下記動作:漏電ブレーカーを遮断、感震ライト(高輝度白色LED)が約10分間点灯。【電池切れお知らせ】電池残量低下時のみお知らせ灯(赤色LED)が点滅し、1分間隔で「ピピピピピ」とブザー音が鳴ります。使用電池専用リチウム電池 CR17450(3V)特性震度5強相当以上の地震で約3分後にブレーカーを自動で遮断、感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン標準試験合格、一般財団法人日本消防設備安全センター推奨、震度5強相当以上の地震を感知し、ライト点灯、ガスメーターに使用している感震器搭載、取付工事資格不要(電気工事士など)、安心・安全の日本製本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×87×47電池寿命(年)約10
Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~70端子構造基板取付ピン×3
温度感知自動ラーメンタイマー
共立プロダクツ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。 温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。 タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音種類工作キット表示LEDの点滅使用電池CR2032×1(3V)別売電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月
トイレ使用状況表示器
共立プロダクツ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741セット(10個)欠品中仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
主回路サージ吸収ユニット
富士電機¥5,398税込¥5,9381個欠品中仕様CR:0.22μF,100ΩAC200V~240V 0.1kW~3.7kWの三相モータに適用電源(V)AC250, 50/60Hz
CR-S024VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c
ABB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9475アズワン品番65-8066-83
CR-S230VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c
ABB¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷仕様●コイル電圧:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9480アズワン品番65-8067-28
Murata MLCC 47μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR60J476KE19L
MURATA(村田製作所)¥25,980税込¥28,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 47μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361セット(10個)7日以内出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, MHRJ458P8CR
MH CONNECTORS¥3,998税込¥4,3981袋(5個)翌々日出荷MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグ. MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグは、 MHRJ シリーズのモジュラコネクタから派生したものです。これらの高品質 RJ45 コネクタは、標準で 50 金めっきコンタクトを備えており、信頼性の高い接続を実現します。それらは本当のナイフ刃、絶縁の穿孔の接触である。コネクタハウジングは、 UL94V-0 ポリカーボネート製のプラスチック製です。MHRJ458P8CR は丸型ケーブル用です。 MHRJ458P8CR は、 8P8C コネクタです。8P8C は、 ポジション コンタクトを表します。これは、通信およびコンピュータネットワーキングで使用される標準コネクタです。. 透明なポリカーボネート シールドなし 金めっきコンタクト 丸型ケーブルエントリ 真のナイフブレード. MHRJ シリーズには、 RJ45 RJ22 RJ11 RJ12 、および RJ48 コネクタもあります。 ストレインリリーフブーツをお探しですか? MH Connectors は、アンチスナグ機能またはクイックリリース機能を備えた、さまざまな色のストレインリリーフブーツを提供します。たとえば、白 ( 135-4165 135-4165 )またはグレー ( 135-4155 135-4155 )です。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 22.48mm幅 = 11.68mmシリーズ = MHRJ表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパ RS Pro Side 4.5インチ
RS PRO¥5,098税込¥5,6081個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4.5インチ材質 = クロームバナジウム鋼切削能力 ソフトワイヤ = <1.3mmRS Pro CR-Vサイドカッティングプライヤ. RSブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、剥離、又は切断を行うのに最適な工具です。 また、このカッティングプライヤは、専門の電気技術者の工具キットにも加えるべき、市販の最も実用的なタイプの優れた手動工具です。. 特長と利点 ; デュアルツール ; クロムバナジウムスチール製 ; エルゴノミックハンドル
バイパワーリレー
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PTF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。※ 海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています。 アークをしゃ断するアークバリヤつき 耐電圧2,000Vをクリア。 ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 1、2極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/240、DC100/110に適用)。 3、4極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC200/220、DC100/110に適用コイル定格電圧(V)DC24
トイレ使用状況表示器
共立プロダクツ¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTC
ビット・トレード・ワン¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】。DS3231を採用した高精度なRTC機能。温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】。・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)。・LED×4。・タクトスイッチ×4。・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V。・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)。・圧電ブザー用途・ラズパイ用RTC。・ラズパイの学習用。・アラーム時計(NTP対応)。・センサー&ロガー (GROVE端子利用)付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません寸法(mm)65×56×20質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス
ビット・トレード・ワン¥979税込¥1,0771個5日以内出荷から7日以内出荷模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。電源CR927 3Vボタン電池(別売り)本体寸法(mm)11×11×5(突起物除く)消費電力(mA)約20点灯方式パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)LED1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)リード線細さ:0.25mm、長さ:約200mmLED使用数(個)2灯もしくは3灯
センサゲージ デジタルタイプ
テクロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷質量(kg)3.4測定範囲(mm)最大150電源(V)DC3V(単Ⅲ×2)、インジケータ:CR2032寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80最小表示量(mm)0.001表示デジタルタイプ指示範囲(mm)12指示誤差(μm)ゲージ:±3
磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET
ビット・トレード・ワン¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。色ホワイト電源CR927 3Vボタン電池(別売り)本体寸法(mm)11×11×5(突起物除く)消費電力(mA)約20点灯方式パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)LED1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)リード線細さ:0.25mm、長さ:約200mmLED使用数(個)2灯もしくは3灯
磁気スイッチ付LEDモジュール 3灯 バーニア点火シークエンス
ビット・トレード・ワン¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。色ホワイト電源CR927 3Vボタン電池(別売り)本体寸法(mm)11×11×5(突起物除く)消費電力(mA)約20点灯方式パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)LED1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)リード線細さ:0.25mm、長さ:約200mmLED使用数(個)2灯もしくは3灯
磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET
ビット・トレード・ワン¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。電源CR927 3Vボタン電池(別売り)本体寸法(mm)11×11×5(突起物除く)消費電力(mA)約20点灯方式パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)LED1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)リード線細さ:0.25mm、長さ:約200mmLED使用数(個)2灯もしくは3灯
パワーリレー 標準形
富士電機(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷種類パワーリレー保護構造ケース入り定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm接点最大許容電圧(V)250
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品












![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)