- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- CS350のおすすめ人気ランキング
CS350のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新808件の「CS350」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵ショーケース 鍵」、「無停電電源装置 ups apc」、「冷凍ケース 小型」などの商品も取り扱っております。
シリアルポートを持つ負荷機器との通信を行なう場合にお買い求めください。
APC CS 350 / 500同梱のPowerChute Personal Editionには対応していません。
OS搭載のUPS標準サービス/プログラムのみ対応
PowerChuteシリーズ 対応OS表
質量(kg)
0.45
色
Grey
出力
【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
229×102×51
入力
【コード長】1.83m、【電源コードの数】1
保管温湿度範囲
-5~45℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~45℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
コネクタA
RJ-48
コネクタB
DB9(シンプル・シグナリング)
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
シンプルでナチュラルなフォルムがラウンジやリフレッシュエリアに寄り添うカフェライクなチェア。豊富な張地カラーは、落ち着きのあるリラックス空間から創造性を生み出す空間まで広く演出します。
材質
【背・座】メラミン化粧成形合板 【脚部フレーム】スチール丸パイプ(Φ15.9mm)、メラミン焼付塗装(ブラック色、シルバー色) 【張材】ポリエステル、ビニールレザー張り
質量(kg)
4.6
タイプ
【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462×481×755
スタッキング
【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚
メモ台
なし
脚部構造
4本脚固定(グライド脚・固定脚)
シンプルでナチュラルなフォルムがラウンジやリフレッシュエリアに寄り添うカフェライクなチェア。豊富な張地カラーは、落ち着きのあるリラックス空間から創造性を生み出す空間まで広く演出します。
材質
【背・座】メラミン化粧成形合板 【脚部フレーム】スチール丸パイプ(Φ15.9mm)、メラミン焼付塗装(ブラック色、シルバー色) 【張材】ポリエステル、ビニールレザー張り
質量(kg)
5.9
タイプ
【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×477×1050
スタッキング
【種類】なし
メモ台
なし
脚部構造
4本脚固定(グライド脚・固定脚)
セット内容
刃:ファインセラミック、本体:ABS樹脂、受け皿、ふた:AS樹脂
サイズ(mm)
173×98×H76
EBM品番
6378600
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
きれいな切れ味、ますます便利に。漂白除菌OK。切れ味長持ち。スムーズな切れ味。金気が出ない。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
97×172×80
質量(g)
352
材質
ABS樹脂
アズワン品番
65-1225-50
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類
スイベルジョイント
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼溶接
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
2.1[21]
最高温度(℃)
100
接続
フランジ(JIS10K)
材質(パッキン)
NBR
丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1350
電流(A)
13.9
コード長さ(m)
1.85
切断有効長さ(mm)
350
質量(kg)
4.1
周波数(Hz)
50/60
チェーン形式
オレゴン91VG-52
チェーンスピード(m/min)
370
オイルタンク容量(mL)
80
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
シンプルな見た目で扱いやすいスクリュータイプのマグボトルです。明るいポップなカラーです。飲み口が3つあるため、どこからでも飲めます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で、衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。
材質
本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
コーディネートのしやすさが人気のボトム充実シリーズ。
適度な伸縮性があり、腕を曲げたり上げたりなどの動きがラクにできるストレッチ素材。
さらに軽量なポリエステル100%素材で、体への負担を軽減します。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
ウエストの裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止テープ付。
前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
混率(%)
ポリエステル100
機能
らくらくウエスト、ストレッチ、軽量素材、ホームクリーニング
生地
ダブルストレッチ
性別
女性用
コーディネートのしやすさが人気のボトム充実シリーズ。
適度な伸縮性があり、腕を曲げたり上げたりなどの動きがラクにできるストレッチ素材。
さらに軽量なポリエステル100%素材で、体への負担を軽減します。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
ウエストの裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止テープ付。
前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
混率(%)
ポリエステル100
機能
らくらくウエスト、ストレッチ、軽量素材、ホームクリーニング
生地
ダブルストレッチ
性別
女性用
コーディネートのしやすさが人気のボトム充実シリーズ。
適度な伸縮性があり、腕を曲げたり上げたりなどの動きがラクにできるストレッチ素材。
さらに軽量なポリエステル100%素材で、体への負担を軽減します。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
ウエストの裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止テープ付。
前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
混率(%)
ポリエステル100
機能
らくらくウエスト、ストレッチ、軽量素材、ホームクリーニング
生地
ダブルストレッチ
性別
女性用
コーディネートのしやすさが人気のボトム充実シリーズ。
適度な伸縮性があり、腕を曲げたり上げたりなどの動きがラクにできるストレッチ素材。
さらに軽量なポリエステル100%素材で、体への負担を軽減します。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
ウエストの裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止テープ付。
前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
混率(%)
ポリエステル100
機能
らくらくウエスト、ストレッチ、軽量素材、ホームクリーニング
生地
ダブルストレッチ
性別
女性用
前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい
ラウンド型デザインで対面販売にも適している
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
冷却能力
-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい
ラウンド型デザインで対面販売にも適している
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
温度範囲(℃)
‐20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)