- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- D5EAのおすすめ人気ランキング
D5EAのおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新85件の「D5EA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁 弁 防爆」、「コーンウェイト」、「電磁弁 通電時閉」などの商品も取り扱っております。
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に。圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5
シリーズSV1000
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
シリーズSV1000
1個
¥159,800税込¥175,780
50日以内出荷
シリーズSV1000
1個
¥159,800税込¥175,780
50日以内出荷
シリーズSV1000
BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ仕様裏面のり付テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで質量(g)約200ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)通し穴径(Φmm)15ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960税込¥4,356
翌日出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
保護構造IP00




![全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26436526-230518-02.jpg)