- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- DDモーターのおすすめ人気ランキング
DDモーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新400件の「DDモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイレクトドライブ」、「中空ロータリーアクチュエータ」、「モーター」などの商品も取り扱っております。
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.300●許容トルク:1200rpm/0.30N・m(50Hz)0.21N・m(60Hz)90rpm/0.095N・m(50/60Hz)●出力:40W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番
65-9332-57
1台
¥14,800
税込¥16,280
8日以内出荷
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
更なる高速化、同期システムによりモーションコントローラ領域へ。
2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプを準備。
2軸、4軸制御。サーボモータ、パルスモータに加え、リニアモータ、DDモータを高速・高分解能位置決めに対応します。
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)
制御方式
パルス列出力によるオープンループ制御
インターフェース
MPG/外部エンコーダカウンタ入力/フォトカプラ入力。フィードバックパルスカウンタ入力/ラインレシーバ入力
パルス出力
位相差パルス出力、正方向/負方向パルス出力、パルス+方向出力
使用周囲温度(℃)
0~55
入力CH
MPG/外部エンコーダカウンタ入力/1CH(各制御軸用に切り替え可能)。フィードバックパルスカウンタ入力/4CH(1CH/軸)
許容電圧範囲(V)
DC21.6~26.4(外部供給電源)
制御単位
パルス、mm、inch、degree
速度指令
データ:位置制御時/1~2147483647、速度制御時/-2147483648~2147483647。(ただし、最高速度により、出力周波数の上限が制限されます)。データ数:500個/タスク
入出力占有点数
18CH
実装可能位置
CJシリーズ CPU装置または、CJシリーズ増設装置
位置指令
データ:-2147483648~+2147483647。データ数:500個/タスク(4タスク/ユニット)
占有号機数
2号機分
加減速時間(ms)
データ:0~250000。データ数:500個/タスク
適合本体
FDD-1000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
WALLテレビスタンド専用の背面収納ホルダー。
V2・V3・V5・A2ラージタイプ・PROシリーズに対応。
4個のホルダーでテレビの周辺機器を背面にスッキリ収納。
用途HDDやメディアストリーミング端末、ルーター、モデムなどの周辺機器の設置やリモコン、コントローラー等の収納
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×7.5(収納部3.5~6)×8(ホルダーサイズ/1個)
質量(kg)
約1.4
材質
スチール
塗装
粉体塗装
1個
¥9,819
税込¥10,801
6日以内出荷
設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。
材質
洗濯槽:ステンレス
質量(kg)
81
色
ホワイト
容量
洗濯・脱水:12lg
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
電源電圧
単相100(50/60Hz共用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595
消費電力(W)(50/60Hz)
240(消費電力量:57Wh)
機能
液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等
排水方式
背面
運転音(dB)
【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
使用量
標準水:84L
運転時間(分)
【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時)
水量(L)
標準:22
1台(12kg)
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
DDKDW、DDKDX
メーカー
ホンダ
主な適合純正品番
31200-PZ3-N01・31200-PZ3-003
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
わずか1~2分で完了!
現場で、工事で簡単に!スピーディーに!確実に!研磨作業ができます。
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.8
ドリル先端角度(°)
118・135
モーター回転数(min-1[r.p.m])
約14000
質量(kg)
約1.3
種類
ハイス(HSS)、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート
適合ドリル径(mm)
Φ2.5~13
使用砥石
特殊電着ダイアモンド砥石
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
高さが低くて幅が広いので、取り出しやすく見やすい。
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
ボタンも大きく見やすい設計。
大音量からOFFまで設定できる「音量ボタン」搭載。
付属品
マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)
材質
(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂
質量(kg)
34
タイプ
標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ/。槽洗浄1・2・3
電源電圧
単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×575×885
電源コード(m)
1.9
ホース長さ(m)
(給水)0.8(排水)0.6
使用時間(分)
(標準洗濯)35
消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯)46
機能
インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)
排水
左右2方向
運転水位(mm)
3段階/33-60L・無段階水位
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯)250
運転音
(洗濯)38(脱水)42
標準使用水量(L)
105
洗濯容量(kg)
7.5
脱水容量(kg)
7.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。さらに除菌も。すっきり収まるコンパクト設計。シンプルなタッチパネル。15分でお洗濯できる「快速コース」。しっかり洗う「念入りコース」。アイロンがけの手間を削減できる。「しわケア脱水」
材質
洗濯槽・脱水槽ステンレス
質量(kg)
50
色
W/ホワイト
タイプ
コース:標準・自分流・快速・念入り・ソフト・脱水のみ・槽洗浄
種類
ドラム式洗濯機
容量(kg)
4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(給・排水ホース含む)516×537×790 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。
消費電力(W)(50/60Hz)
55
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
機能
【液体洗剤・柔軟剤自動投入】 なし、【お湯洗い機能】 ○、【DDインバーターモーター】 なし、【ステンレス槽】 ○、【チェッカードタンク】 ○、【乾燥機能】 なし、【3Dウィングパルセーター】 なし、【香アップ】 なし、【すすぎ1回設定対応】 ○、【しわケア脱水】 ○、【高濃度洗浄】 ○、【無段階水位】 なし、【液体洗剤投入】 ○、【柔軟剤投入】 ○、【残時間表示】 ○、【待機時消費電力ゼロ】 なし、【予約タイマー】 ○、【つけおきモード】 なし、【ちょっと槽洗浄】 なし、【快速コース】 ○、【チャイルドロック】 ○、【ドアロック】 ○
時間
(高水位時)目安:標準コース43分、快速コース15分
排水方式
背面
運転音(dB)
洗い時・脱水時:39 / 49(50Hz/60Hz) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
消費電力量(Wh)
(50Hz/60Hz)40
標準使用水量(L)
41
取扱説明書
(9.79MB)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応防水パン:507×11以上 ※防水パンの奥行内寸が545以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
洗濯/脱水容量(kg)
4.5
水量(L)
標準:15
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番
65-9332-55
1台
¥11,800
税込¥12,980
8日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
ファン
-
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ