DDR2のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
398件の「DDR2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング 1030」、「ミネベア ピロボール」、「NMB 608」などの商品も取り扱っております。
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様 【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年) 寸法(mm) 80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14") 質量(g) 9(0.32oz) 規格 M.2 2280 インターフェース バスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間 5年 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔 2000000時間
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートPC用SODIMM変換アダプタ → DIMM DDR2
規格 DDR2 SDRAM メモリーインターフェイス DIMM DDR2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

インターフェースPCIe Gen.4×4対応 M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠 DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品 取扱説明書(保証書) キャッシュメモリー DDR4 1GB 最大データ転送速度(I/F、理論値) PCI Express 4.0(×4) プロトコル NVMe1.3 読取速度(MB/s) 7000 フォームファクタ M.2-2280
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC2-6400 240PIN SDRAM DIMM メモリモジュール 2GB 永久保証
仕様 ●対応機種:DOS/V DESKTOP●メモリタイプ:240PIN DDR2 SDRAM DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4220-66
1枚
9,998 税込10,998
23日以内出荷

デスクトップ向け 800MHz(PC2-6400)対応 240pin DDR2 SDRAM・800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現・データ転送レートが12.8GB/秒(デュアルチャネル時)の高速メモリ・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様 ●対応機種:DOS/V DESKTOP●メモリタイプ:240PIN DDR2 SDRAM DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4220-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,098 税込10,008
23日以内出荷

DOS/V DESKTOP用メモリモジュール PC2-5300対応240Pin DDR2 SDRAM DIMM 2GB 永久保証メモリ
仕様 ●対応機種:DOS/V DESKTOP●メモリタイプ:240PIN DDR2 SDRAM DIMM●容量:2000MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4220-64
1本
12,980 税込14,278
23日以内出荷

PC2-5300 DDR2 DIMM 1GB
仕様 ●メモリタイプ:JEDEC準拠PC2-5300 240Pin Unbuffered DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4220-63
1枚
7,098 税込7,808
23日以内出荷

PC2-6400 DDR2 DIMM 1GB
仕様 ●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-6400 240pin Unbuffered DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4220-65
1枚
9,098 税込10,008
23日以内出荷

1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC2-6400 200PIN SO-DIMM 2GB ・800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現 ・データ転送レートが6.4GB/秒(理論値)の高速メモリ ・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリ ・5年間保証 ・鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様 ●対応機種:APPLE iMac●メモリタイプ:200PIN DDR2 SDRAM SO-DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4221-07 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,098 税込10,008
23日以内出荷


PC2-4200 DDR2 ECC RDIMM 1GB
仕様 ●容量:1MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4220-61
1枚
91,980 税込101,178
13日以内出荷

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

PC2-4200 DDR2 ECC RDIMM 512MB
仕様 ●容量:512MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4220-62
1枚
47,980 税込52,778
13日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作供給電圧 Max = 51 V。動作温度 Max = +150 ℃。動作供給電圧 Min = 42 V。動作温度 Min = -55 ℃。自動車規格 = AEC-Q100。NCV8402 は、 3 Terminal Protection を備えた 2 チャンネルのローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは保護機能を備え、過酷な車載環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバ
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

PC2-6400 DDR2 SO-DIMM 2GB
仕様 ●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-6400 200pin SO-DIMM●容量:2048MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4220-51
1枚
12,980 税込14,278
23日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)


パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ノートPC向け PC2-6400 200PIN SO-DIMM 1GB 800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現 データ転送レートが6.4GB/秒(理論値)の高速メモリ 5年間保証 RoHS指令対応
仕様 ●対応機種:APPLE iMac●メモリタイプ:200PIN DDR2 SDRAM SO-DIMM●容量:1024MB●容量内容:1024MB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4221-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
7,098 税込7,808
23日以内出荷