- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- DINケーブルのおすすめ人気ランキング
DINケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新798件の「DINケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5ピン din コネクタ」、「DIN 7ピン」、「キーボード変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台
2.I/Oが固定されているため、配線しやすい
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種
-
極数
電源:2P、I/O:32P
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)
125(AC)/24(DC)
定格電流(A)
電源:2 I/O:0.5
適合電線(mm2)
1.25/MAX
適合端子
Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
コネクタ
HIF3BA-40PA-2.54DSA
端子
(スクリュー)M3×8L
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
131×40.5×43
ケーブルコネクタ
HIF3BA-40D-2.54R
仕様
コネクタ A:4極オス成形プラグ。コネクタ B:フリーエンド。長さ:2m。シース色:黒。許容電圧:50 V ac/dc。。ミニDINリード線. 信頼性を誇るRSブランドの、組み立て済み成形ミニDINリードのシリーズです。 ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。 2 mの長さで販売されるこのケーブルは、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式です。
長さ(m)
2
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
4極オス成形プラグ
コネクタB
フリーエンド
許容電圧(V)
50 ac/dc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台
2.作業と保守メンテナンスが容易
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種
-
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)
125(AC)/24(DC)
定格電流(A)
1
適合端子
Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
端子
(スクリュー)M3×7L
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
22~16(1.5mm2/MAX)
電源24V
コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容
SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]
電源(V)
DC24
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
仕様
AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子
色
ブラック
種類
AV
コネクタ形状
S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
対応機種
S端子(映像入出力用)を持つ機器
プラグ
24金メッキ
コネクタ
S端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
ケーブル外径(Φmm)
約2.9×5.9
UL規格
NON UL
RoHS指令(10物質対応)
対応
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。
お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容
SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
1セット
¥20,880
税込¥22,968
当日出荷
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。
アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
DIN5pinオス-DIN5pinオス
対応機種
DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器
アズワン品番
64-0883-01
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用)
コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。
セット内容
SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
電源(V)
AC100
1セット
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
種類
丸型
電源AC100V (ACアダプタ使用)
コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容
SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
電源(V)
AC100
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コネクタ仕様
ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)
2
仕様
【PLC】。三菱電機製FXシリーズ
電源24V
電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。
セット内容
SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]
電源(V)
DC24
1セット
¥12,880
税込¥14,168
10日以内出荷
セット内容
SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
1セット
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
電源DC24V
コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容
SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]
電源(V)
DC24
1セット
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様
メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状
ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5.5
種類
丸型
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
プラグ(mm)
-