DINコネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,322件の「DINコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dinプラグ」、「丸 4ピン コネクタ」、「電磁弁コネクタ」などの商品も取り扱っております。

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
特価
2,548 税込2,803
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コネクタ形状 Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm) 5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A) 2 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ) 106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力 極数×0.59N以下 耐電圧(V/min) AC 1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回) 200 単体抜去力(N) 0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
1個
特価
269 税込296
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


仕様 ●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1946 アズワン品番 65-7622-69
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

切換方式 3位置プレッシャセンタ ポート数 5 使用流体 空気 配管 (-) 横配管 パイロット方式 (-) 内部パイロット 合成シンボル (5) 3位置プレッシャセンタ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様 ●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1952 アズワン品番 65-7622-70
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷