- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- DINレール取付アダプターのおすすめ人気ランキング
DINレール取付アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「DINレール取付アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1din 取付 金具」、「dinレール 止め金具」、「アクリル板」などの商品も取り扱っております。
極数(P)
2、3
材質
変性PPO樹脂
色
黒
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
適合
R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用
適合レール
TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイプ
DINレール取付用アダプタ
仕様
アクセサリタイプ:アダプタ。シリーズ:7KM9900。併用可能製品:PAC3100、PAC3200、PAC4200。。Sentron PAC - アクセサリ. 7KM PAC測定デバイスは、低電圧配電において関連するネットワークパラメータをすべて測定し、表示するために使用します。 単相電力の測定だけでなく、3 / 4つの導体ネットワークにおける多相電力の測定に使用できます。. 7KM PAC電源監視デバイス用のアクセサリ 監視用のアダプタ プラグインI/Oモジュール プラグイン通信モジュール ストレートスルー電流トランス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,588
税込¥9,447
7日以内出荷
DINレールに組みつけるブラケットです。
プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
取りつけはDINレール前面から押すだけです。
取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)
15
材質(本体)
ポリアセタール(黒)
材質(スプリング)
SUS631J1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
適合機種
TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V
材質
鋼板製
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途
HB型、小形漏電ブレーカ用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
品名
DINレール取りつけ用ベース
仕様
ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅
色
グレー
質量(g)
1.749
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン6GF
耐荷重(kg)
5
材質(レバー部)
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
仕様
●種類:DINレールアダプタ●コード番号:239-3640
アズワン品番
65-7780-41
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
本商品は、LTEルーター「UD-LT2」を35mm幅のDINレールに取り付けるアダプターです。UD-LT2にねじ止めするだけ。DINレールへの取付もかんたんです。UD-LT2を収納ボックスなどへ設置する際に、簡単かつ省スペースに配置いただけます。5個セットのため、予備としてや複数のUD-LT2にご利用いただけます。
材質
アルミニウム合金
色
黒(塗装)
質量(g)
11
内容
本体×5個、ネジ×10本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×25×9.1
使用上の注意
※対応機器以外では使用しないでください。※35mm幅のDINレールには使用しないでください。※本商品には取扱説明書は添付していません。アイ・オー・データホームページ「サポートライブラリ」よりご確認ください。※取付時は取扱説明書を一読の上取付お願いします。
1セット(5個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
仕様
●コード番号:187-9910
幅(mm)
28.6
色
灰(RAL 7042)
高さ(mm)
58.1
質量(g)
4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]
種類
DINレールアダプタ
奥行(mm)
11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5
シリーズ
PTFIX
使用周囲温度(℃)
-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)
部材
PA
取付け方法
NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15
難燃性
(UL94)V0
周囲温度(℃)
(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番
65-7585-68
許容湿度(%)
(保管時/移動時)30~70
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー
仕様
●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911
アズワン品番
65-7583-07
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷