- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- DS成形平歯車のおすすめ人気ランキング
DS成形平歯車のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新112件の「DS成形平歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ギヤ」、「歯車」、「平歯車 モジュール1」などの商品も取り扱っております。
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0118
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質
S45C
付属品
止めねじ
形状
S1T
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質
オイルレスメタル銅系
形状
T8
公差d(mm)
+0.02~0
公差D(mm)
+0.02~(-0.01)
公差L(mm)
0~(-0.3)
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
付属品
セットスクリュー2個
ねじ寸法M
2-M3
歯形
並歯
精度(セット差)(μm)
JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級
JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)
対応
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯数
8/10/12
軸穴径(mm)
2
モジュール
0.5
外径(Φmm)
(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度
80HV以上
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.10
公差A
H7
歯切基準面
穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
モジュール
2
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴(H7)
モジュール
1
種別
平歯車
材質
MC901
圧力角(°)
20
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)
7.9
材質(本体)
クロロプレンゴム
種類
タイミングベルト
タイプ
標準
ピッチ(mm)
2.032
ベルト厚(mm)
1.14
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
MXL
モジュール
0.5
種別
スパーギヤ
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.10
公差A
H7
歯切基準面
穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
種別
平歯車
材質
S45C
ねじ径
-
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴