Dsub 端子台のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
159件の「Dsub 端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d-sub 結線」、「D-subコネクタ変換基板」、「端子 ネジ止め」などの商品も取り扱っております。
コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ) ワゴジャパンランキング1位
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RS-422 コネクター端子台変換 アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ランキング2位
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
2,698税込2,968
当日出荷


コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研ランキング4位
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
1個
3,198税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)ランキング5位
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
479税込527
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)


DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
1個
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
1個
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)



1個
3,198税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
9,798税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。タイプメスピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ質量(g)20以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令定格電圧(V)+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.2×34.0×38.8保存温度(℃)-20~75使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(ただし結露しないこと)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動SYSMAC CS/CJシリーズに準じます耐衝撃SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
1個
7,998税込8,798
当日出荷

発紘電機/富士電機通信用端子台
V8シリーズと接続通信機器をRS-422/485の端子台で接続する場合に使用します。
仕様V8用ターミナルコンバータ適合機種V8用
1個
6,998税込7,698
12日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子台 Modicon TM5用
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7329-26
1個
4,798税込5,278
7日以内出荷

1個
13,980税込15,378
4日以内出荷