- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- Eマークのおすすめ人気ランキング
Eマークのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新2,677件の「Eマーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ 配線」、「電球48V」、「トーメーコネクタ」などの商品も取り扱っております。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色
純正カラー
定格電圧(V)
12・24兼用
口金
P32d-3
全光束(Lm)
約3300
色温度(K)
4500
仕様
車検対応
定格電力(W)
35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。
長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質
アルミダイキャスト製ハウジング
幅(mm)
110
高さ(mm)
128
奥行(mm)
45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×128×45
光源
LED
消費電流(A)
(12V)1.8、(24V)0.9
色温度(K)
6000
寿命
約20000時間
防塵防水性能
IP67
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
10-30V DC
定格電流(mA)
(12V)1.8、(24V)0.9
防水仕様
IP67
明るさ(Lm)
1760
LED使用数(個)
8
電球の種類
LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ハーレーダビッドソン 2014年以降のスポーツスターモデルのミラーマウントタイプのNanoウインカーセットが登場!取り付けた際の車体バランスや保安基準も考えたステーとNanoウインカーが装着出来るセット。普段は目立たない存在ですが、点灯時には超小型のNanoウインカーがその存在をアピールする発光をします。Eマーク取得のウインカーなので保安基準適合です。左右取り付けステー:スチール製ブラック Nanoウインカー:ECE型式認証番号 50R000334
適合
14y-スポーツスター
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力
DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)
DC9~DC36
定格出力(W)
12
光源
LED
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
4
電球の種類
LED
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます
単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続
スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能
屋内配線工事や照明配線に最適
PSEマーク適
定格電圧(V)
300(電気用品適合)、450(JIS適合)
リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
付属品
5×1.2ボルトナット
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
60×10
固定方法
螺子留め
TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)
8
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番(STANLEY)
W7875
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)
1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
CBX400Fタイプウインカー2個セット。純正品を再現したウインカーです。品質信頼性の高いEマーク付き!
レンズ色
オレンジ
適合車種
CBX400F/CBX550F など。(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
スリムな形状に8個のLEDを組込み確かな発光をします。左右ウインカー、ウインカーベース、
配線,ICリレーを全てセット。簡単にLEDへの組み換えが行えます。●クリアレンズ仕様。 ●サイズ:67×30mm ●Eマーク刻印
適合
SV650
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ライセンス球、その他
適合
ガラス球:G18
色
クリア
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」。尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)
12
消費電力
(13V時)。(尾灯)約53mA/0.7W。(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W。(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W
取付ボルト
M5×10
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
31×100×36
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。
電線と電動部との接触面積が大きい。
一目で分かるサイズ別色分け。
耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。
自己消火性(UL94-v2)。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
規格
JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品。国土交通省電気設備工事共通仕様書記載。都市基盤整備公団工事共通仕様書記載。全日電工連推奨品。(社)全関協推奨品。内線規定記載。<PS>Eマーク適合
適合規格
PSE、認定検査機関名(JET)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0(銅/単線)
特性
耐熱
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色
レッド
規格
Eマーク:50R-000338 取得
定格電圧(V)
12
ねじ径(mm)
M6×10
本体寸法(mm)
9.8×9.8×14.2
定格電流(A)
0.2/0.9
1セット
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途テール球、その他
色
クリア
定格電圧(V)
12
極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色
アンバー
規格
Eマーク:50R-000334 取得
定格電圧(V)
12
ねじ径(mm)
M6×10
本体寸法(mm)
9.8×9.8×14.2
定格電流(A)
1.5
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
より線/より線仕様。
仮設工事や照明配線等に最適です。
PSEマーク適合
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
20
長さ(mm)
(むき出し)9~11
適合電線
より線0.5~2.5mm2
1パック(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷