Eリング プライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
168件の「Eリング プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e リング 外し 工具」、「e リング 工具」、「eリング プライヤー 2mm」などの商品も取り扱っております。
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 トラスコ品番 280-9869 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 120 リング使用範囲(mm) 3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに 種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 リング寸法(mm) 3~5 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 145 トラスコ品番 280-9877 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 120 リング使用範囲(mm) 6~8
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
4,460 税込4,906
当日出荷

穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm) 222 最大開口(mm) 24 先端長(mm) 6.8 使用範囲(mm) 3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm) 6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類 その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 材質 炭素鋼(S58C) 質量(g) 125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,550 税込6,105
当日出荷

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸・穴兼用 全長A(mm) 143 使用範囲(Φmm) 軸用:10~40。穴用:10~40 質量(g) 85 トラスコ品番 760-8748 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 95 E(°) 65 サイズ(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷


二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。
用途二重リングの着脱。 種類 その他プライヤ 全長(mm) 約150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 材質(本体) 特殊炭素鋼(S58C)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途これ一台で穴用・軸用に!! C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に! 仕様 適合リング:12~50mm
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 サイズ(mm) 175 使用範囲(Φmm) 標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g) 160 材質 MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm) 176 寸法D(mm) 12.5 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 45 バネ 無し E(°) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 サイズ(mm) 175 使用範囲(Φmm) 標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g) 170 材質 MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm) 169 寸法D(mm) 12.5 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 90 バネ 無し E(°) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)