- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- E17 ソケットのおすすめ人気ランキング
E17 ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新252件の「E17 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球ソケット E17」、「グローソケット」、「口金 e17 ソケット」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
42
材質
SNCM8660
外径(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
OGVプロファイル:より強力な締め付けができます。
金属製ラックRefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。
用途ソケット
質量(g)
70
仕上
ブライトクローム
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
セット内容
ドレインプラグソケット:4SQ-10、4SQ-13/ソケット(8角):4E-17
質量(kg)
0.26
セット商品数
3
アズワン品番
64-4817-79
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。
金属製ラックで供給されます。
RefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。
用途ソケット
質量(g)
50
仕上
ブライトクローム
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセットです。差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80Nmまで対応します。測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。※GNA080-03のみ(8~80Nm)。測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
セット内容
トルクル80Nm(GNA080-03)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17)、片開きメタルケース(EKB-2)
トルク測定範囲(N・m)
8~80
入数
12点
適合ケース
EKB-2
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。
狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。
潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。
セット内容
レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
口金
E17
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)
磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
狭い場所で大活躍!
セット内容
ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金
E17
トラスコ品番
412-6114
幅(mm)
73
高さ(mm)
30
質量(g)
30
奥行(mm)
38
アズワン品番
64-8965-61
適合ランプ
E17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金
E26
色
黒
質量(g)
50
定格
3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷