- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- EPDのおすすめ人気ランキング
EPDのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新2,082件の「EPD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EPDM」、「epdm パッキン」、「epdm テープ」などの商品も取り扱っております。
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状
ヘルール
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調
透明
使用圧力(MPa)
0~0.6(at 20℃)。0~0.2(at 80℃)
材質
内層/2フッ化系フッ素樹脂。外層/ウレタン系エラストマー
タイプ
チューブタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油
特性
耐薬品
材質
EPDM
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様
自然給気用/操作部脱着式
材質
樹脂
取付
壁面・天井面取付兼用型
一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質
ポリエチレン
色
ストーン
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性
耐薬品
積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
材質
内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー
長さ(m)
1
色
透明(有色含む)
常用圧力(MPa)
≦0.6
耐熱温度(℃)
80(無負荷)
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品
取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)
約270(本体のみ・電池別)
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×160×80
電池寿命
約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)
0~45
使用場所
屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書
(3.87MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。
形状
パッキン
全長(mm)
6
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
4
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
機能
耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
色
透明
長さ(m)
20
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
機能
耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応