- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ER16のおすすめ人気ランキング
ER16のおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新819件の「ER16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「er16 コレット」、「ERコレット」、「FHF 16」などの商品も取り扱っております。
MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
¥6,798税込¥7,478
3日以内出荷