ETHOS Design(エトスデザイン)のロゴ

ETHOS Design(エトスデザイン)

メンテナンススタンドやレーシングマフラー、イタリア製 SUOMY ヘルメットをはじめとする、オートバイ用品部品の総合メーカー.。 その他、サーキットを意識したアイデアグッズ、サンデーメカニック用のメンテナンスツールなど多彩に展開。

会社情報
会社名 有限会社エトスデザイン
所在地 〒654-0111 兵庫県神戸市須磨区車道谷山1-1
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用 測定範囲(kPa)0~400 最小目盛(kPa)10 ホース長さ(mm)約300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷



モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース 測定範囲(kPa)0~200 最小目盛(kPa)10 ホース長さ(mm)435
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用 測定範囲(kPa)0~100 最小目盛(kPa)2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


誰もが不安を覚える出先での突然のパンク。そんなトラブルにも備えあれば憂いなし。収納型グリップに必要な工具がオールインワン。分かりやすい説明書も付いて初めてでも安心。携帯タイプとは思えない本格的な作りで、プロショップでのパンク修理にもオススメです。
用途チューブレスタイヤ用 セット内容ハンドル、リーマー、ニードル、カッターナイフ、組立用レンチ、ラバーセメント、穴埋めプラグ(5本) 危険物の類別非危険物
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

フェンダー周りやガソリンタンクのアクセント&傷防止に!!。長さタップリ2メートル!!
用途フェンダー回りやガソリンタンクのアクセントやキズ防止に 幅(mm)8 長さ(m)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷

各ケーブル類にグリスを給油する際にスピーディに確実に給油が出来る工具です。グリスがしっかりケーブル内を潤滑し、動きをよくします。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。 バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。 バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。 従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。 繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。 センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。 大きな輪にも小さな輪にも思いのままに! 線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。 便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)25
1セット(2本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショートリーチのコンパクト設計。トランポ積載性、整備性良好!ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。 高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。 コンパクトで場所を取らず、キャスター付きでリフトアップ時に車体が移動せず、バイクリフト上やトランポ内でもリフトアップできます。 ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8 調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq
適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

ETHOS Design(エトスデザイン)ミニバイクフロントスタンド
ビックバイク用と同じデザインのミニバイク専用設計。もちろんキャスターはベアリング入りのレッド&クリアキャスターを使用。本体は極太パイプを使用し、クロームメッキ処理を施すことでサビ・キズ・剥がれや汚れに強く、耐久性も抜群でいつまでも綺麗です。ミニバイク用フロントスタンドでも妥協のしない本格的な作りとなっています。また、メーカー製ミニバイクダブルキャスタースタンドと同じデザインとなっておりますので、合わせてお使いいただきますとバランスよくなっております。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
仕様高さ調整機能:4段階 パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
1個
21,980 税込24,178
欠品中

12インチ以下のミニバイク専用設計。ビックバイク用と同じデザイン、パイプ径も極太の物を使用し、迫力のあるレーシーなスタンドに仕上げました。低めのリフト量はアップ時の車体も安定し、見た目もカッコよくなっています。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ 。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8 調整範囲(mm)高さ:270(固定式)幅:190-270
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm)(メイン)34 調整範囲(mm)高さ:355(固定式)幅:200-380
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8 調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

ETHOS Design(エトスデザイン)イージースタンドヘルパー・ミニ
一人でリアスタンドアップは慣れていても不安な作業です。 イージースタンドヘルパーはそんな不安を一発で解消してくれます。 ビギナーさんでも一人で簡単にできるようになります。
適合タイヤサイズ3.50-8~100/90-12用 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)360×370×570
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
適合機種BMWリアホイールシャフト径53ミリ車用、R1200S・K1300S/R・HP2 SPORTS/MEGAMOTO 質量(kg)約5.5 パイプ径(Φmm)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
適合機種DUCATIリアホイールシャフト径40ミリ車用、1098後期・1198・1199/パニガーレ・ディアベル・ストリートファイターS、ムルティストラーダ1200・Monster1200 質量(kg)約5.5 パイプ径(Φmm)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
適合機種MVアグスタ&DUCATIリアホイールシャフト径43ミリ車用、MVアグスタ全般、DUCATI1098初期型 質量(kg)約5.5 パイプ径(Φmm)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

適合機種トライアンフ リアホイールシャフト径28ミリ車用、SPEEDTRIPLE '05~ 質量(kg)約5.5 パイプ径(Φmm)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷

シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
適合機種DUCATIホイールシャフト径26/21車用、モンスターS4R/1100/796、748/848/946/996/998、ハイパーモタード、ムルティストラーダ1000/1100、ストリートファイター848 質量(kg)約5.5 パイプ径(Φmm)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷

シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
質量(kg)約5.5 パイプ径(Φmm)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷

ETHOS Design(エトスデザイン)ステンレス貫通シャフト
リアアクスルシャフトに8ミリ以上の穴が貫通している車両にVフックと併用して使います。
1台
2,898 税込3,188
9日以内出荷

フロントメンテナンススタンド用の補修用アダプターベースです。 スタンドアダプターベース(13mm)に取り付ける16、19、22、25ミリカラー4個セットです。
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

フックアームスタンドにアクスル貫通シャフトがセットになった、リア専用スタンド。 アクスル貫通シャフトを使用する事により、車体を直立させる前にスタンド幅を合わせる事が出来る。 センタースタンドの要領でスタンドアップが可能になります。 ホイールの脱着は出来ませんが、ホイールが回るだけで整備の幅が広がります。
質量(kg)約5 パイプ径(Φmm)31.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)515×570×320 調節範囲(mm)高さ:330/360/390mm、幅:200~400mm 適合シャフト穴径8ミリ以上の中空アクスルシャフト
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷

ETHOS Design(エトスデザイン)フレームスタンド
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm)38/34 全質量(kg)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150 色(本体)クロームメッキ 高さ調整範囲(mm)9段階(1130~1930)
1セット
40,980 税込45,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性◎プロテクター <胸部を守る。> 警視庁の発表による二輪車事故の死因は、 頭部損傷が全体の約50%(頭部損傷のうち約40%がヘルメット脱落) 胸部損傷が全体の約30%(ヘルメットを正しく被っていれば、頭部と胸部は同等あるいは胸部のが上) <視覚で守る。> ネオンカラーの着用により、事故の可能性が85%軽減でき、さらには死亡事故の50%は防げたのではないか! だからセイフティプロテクトVベストの着用をお奨めします。
サイズフリー(ベルト調整式) 仕様ジャケットの中でも着用可。硬質プロテクター採用。中心部も硬質樹脂を内蔵。前後リフレクター。ステッチもリフレクター効果あり。ベスト(ベルト)単体での着用も可。
1着
7,398 税込8,138
9日以内出荷

オフロードスタンドに新形状「Y字天板」を採用した、タイプ2が追加されました。「Y字天板」は面ではなく、点で車体を支える為、小面積でも安定性が向上することと、車体下側がフラットでなくても使用可能です。また、ステップブラケット支持に対応した幅なので、整備の自由度も広がります。 総重量約5.5kgで軽量タイプ。 耐久性抜群のスチールにユニクロメッキ仕上げ。100%メイドインジャパン。
仕様最低高さ調整6段階、リフト量変更2段階で、合計12段階のリフトパターン。 質量(kg)約5.5 高さ(mm)スタンドを下げている時/260~320スタンドを上げている時/310~420
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷


唯一のドリーム50専用スタンド。 従来のスタンドではマフラーが干渉してリフトアップが出来なかったドリームですが、この度エトスデザインが専用スタンドを製作しました。 特殊受け部分がスタンダードの左右二本出しマフラーでも干渉せず、スムースにリフトアップできます。 また、ノーマルスイングアーム、社外スイングアーム両方に対応しており、スイングアーム内側にセットする為、マフラー、スイングアームを選びません。 雰囲気を重視した、レトロデザイン。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷