F210のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
1,934件の「F210」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「f210 オイルシール」、「UCF210」、「NTN F210」などの商品も取り扱っております。

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


その他 塗料カップは別売りです。 質量(g) 391 供給方式 吸上式 吹付空気圧力(MPa) 0.25 吹付距離(mm) 250 取付ネジ径 (塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受) ステンレス鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

その他 塗料カップは別売りです。 質量(g) 391 供給方式 圧送式 パターン形状 チューリップ 吹付空気圧力(MPa) 0.25 吹付距離(mm) 250 塗料入口(B) G3/8
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。 また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。 防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。 上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。 樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。 ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。 「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質 軸受箱:ステンレス鋳鋼 形状 ひしフランジ形 カバー なし 材質(軸受) ステンレス鋼
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質 PVC
1袋(4本)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種 DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000 材質 鋼材 質量(g) 1.5 本体サイズ(mm) Φ28×0.3 繰り返し・詰め替え 対応
1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状 ピロー形 カバー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.05MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様 実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状 角フランジ形ユニット グリスニップル 有り 荷重種別 有り カバー 無し 軸穴種別 止めねじ付き円筒穴形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状 角フランジ形 材質(軸受) ステンレス鋼 材質 軸受箱:ステンレス鋳鋼 材質(カバー) ステンレス鋼 給油タイプ 給油 グリス種類 L791 仕様 食品機械用グリースを封入
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)