FCL20のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
50件の「FCL20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fcl30」、「FCL20D/18」、「FCL20BL」などの商品も取り扱っております。
点灯形 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 定格平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm) 管径30×外径205 質量(g) 165 消費電力(W) 10 口金 G10q 全光束(Lm) 1250 使用電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 40000 周波数 50-60Hz 光源色 電球色3000K 配光角度(°) 180 演色指数(Ra) 80 発光効率(Lm/W) 125
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品 G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別 FCL20形相当 直径(Φmm) 205 質量(g) 160 消費電力(W) 8 定格電圧(V) AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm) 30 全光束(Lm) 900 色温度(K) 3000 保証期間 3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g) 136 内径(Φmm) 147 口金 G10q 外径(Φmm) 205 定格消費電力(W) 18 定格寿命(時間) 6000 バルブ径(Φmm) 29 電球の種類 蛍光灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 点灯方式 スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°) 1/6 材質(本体) FC200以上 種類 フランジタイプ
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 使用温度範囲(℃) +120以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質 (継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズ FCL 関連資料 技術資料1(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ 超大リード シール シール無なし ピッチ円直径(Φmm) 【ボールピッチ(dm)】20.75 ボール径(Φmm) 【Dw】3.175 外径d(Φmm) 【ねじ軸】20 谷径(mm) 【ねじ軸】17.3 有効巻数(巻) 6 軸方向 【すきま】最大0.1 基本静定格荷重Coa(N) 33000 基本動定格荷重Ca(N) 14200 有効巻数(サーキット) 4 リードl(mm) 40
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー STFCL・
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ 大リード シール シール無なし ピッチ円直径(Φmm) 【ボールピッチ(dm)】20.75 ボール径(Φmm) 【Dw】3.175 外径d(Φmm) 【ねじ軸】20 谷径(mm) 【ねじ軸】17.3 有効巻数(巻) 3 軸方向 【すきま】最大0.1 基本静定格荷重Coa(N) 16500 基本動定格荷重Ca(N) 7810 有効巻数(サーキット) 2 リードl(mm) 20
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm) 26 番号 【NSK名番】4_FC-20 トルク容量(N・m) 30.89 内径Fw(Φmm) 20 幅C(mm) 16
1個
799 税込879
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類 点灯管 動作回数 6000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)