- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- FH210のおすすめ人気ランキング
FH210のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新59件の「FH210」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トップセンター」、「強化ガラス ドア」、「フロアヒンジ 220」などの商品も取り扱っております。
使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。
色
白
仕様
つば付、吸汗速乾
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
形状
変形フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
付属品
皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)
材質
SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
空気
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。
材質
ステンレス
全長(mm)
1000
表面処理
―
圧力角(°)
20
熱処理
―
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q10
歯面硬度
HB187以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染
歯形
並歯
ねじれ角(°)
15
精度等級
DIN 3962 Q10
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
HB210 以下
歯車基準断面
歯直角
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26~31
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10
取手
取手
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。
サイズ
SFH-210S
タイプ
シングルエレメント
形式
SFH-S
寸法L(mm)
165
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
130
寸法LF(mm)
75
締結タイプ
下穴品
軸穴径(Φmm)
d1・d2:【下穴】35【最大】90【最小】38
1個
¥186,165
税込¥204,782
14日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。・
サイズ
SFH-210G
タイプ
ダブルエレメント・フローティングシャフト
形式
SFH-G
寸法L(mm)
290
寸法D(mm)
130
寸法LS(mm)
110
寸法LF(mm)
75
締結タイプ
下穴品
軸穴径(Φmm)
d1・d2:【下穴】35【最大】90【最小】38
1個
¥372,330
税込¥409,563
19日以内出荷
衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
0.5~300
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
タービン油
取付金具
ロッド側フランジ形
磁石内蔵有無
無
金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル
最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。
エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。
フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
許容偏角(°)
1(片側)
材質(本体)
S45C相当品
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
SUS304