カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(2)
- ステージ/画像処理(1)
- 伝導部品(7)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「FH210」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

変形フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
KFH取付穴加工ラックギア
KANA(片山チエン)¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
取付穴加工ステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHEFH ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックスカップリング SFH-S(シングルエレメント・下穴品) SFH-210S
三木プーリ¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。サイズSFH-210Sタイプシングルエレメント形式SFH-S寸法L(mm)165寸法S(mm)15寸法D(mm)130寸法LF(mm)75締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】35【最大】90【最小】38
サーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-210G
三木プーリ¥379,800税込¥417,7801個21日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。・サイズSFH-210Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFH-G寸法L(mm)290寸法D(mm)130寸法LS(mm)110寸法LF(mm)75締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】35【最大】90【最小】38
SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)
三木プーリ¥299,800税込¥329,7801個31日以内出荷金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥149,800税込¥164,7801個31日以内出荷金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品