FL-205のおすすめ人気ランキング

2026/04/07更新
101件の「FL-205」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fl205」、「UCFL205」、「FL206」などの商品も取り扱っております。
ホルダ イスカルランキング1位
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット 旭精工ランキング2位
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

FL-205 電子レンジ容器6pc パーソンズフローラル エンテックランキング3位
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)小判型310ml×2 (126×88×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62) / 長角型740ml×2 (187×113×62)容量(mL)小判型310。長角型460。長角型500。長角型740質量(g)小判型310ml:63g。長角型460ml:85g。長角型500ml:95g。長角型740ml:127g
1個
1,898税込2,088
4日以内出荷

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,698税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット 旭精工ランキング5位
鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1個
1,898税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし荷重種別軽荷重用
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
6,398税込7,038
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
1枚
20,980税込23,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5676種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)