FM送信機のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
116件の「FM送信機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fm トランスミッタ キット」、「同時通話無線機」、「FMトランスミッター」などの商品も取り扱っております。
電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
仕様 ●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス 表示 READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター) 電源電圧(V) DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本) 消費電流(mA) 動作時平均20 基板寸法(mm) 100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず 音声入力 ・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品 耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ トラスコ品番 146-0777 質量(g) 約130(電池含む) スイッチ (操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換 電源 単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最大)61.5×171.5×19.5 電池寿命(時間) 単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14 周波数(MHz) 322.050-322.400/12ch 出力端子 イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル 最大出力(mW) 45(JEITA)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類 特定小電力 保護等級 IP67相当 仕様 テールノイズキャンセラー 付属品 EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ 定格電圧(V) DC3.0~3.7(電池端子) チャンネル数 47ch(単信20ch/半複信27ch) 消費電流(mA) 送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) 周波数範囲(MHz) 421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力 10mW(連続通話は1mW) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0) 受信方式 ダイレクト・コンバージョン インピーダンス(Ω) 約2k 受信感度 -14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃) 本体:-10~+50,充電器:0~+40 電波型式 F3E(FM),F1D(中継器リモコン) 低周波出力 内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品 マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式 質量(kg) 1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃) -20~+60 定格電圧 13.8V±10%または26.4V±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×40×178(突起物除く) 通信方式 単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2 送信出力 5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA) 送受信周波数(MHz) 351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能 Bluetooth Bluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP 受信感度 -3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc 低周波出力 (最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入! 民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。 ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。 本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。 交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。 独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。 テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。 接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナ FM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω)) 仕様 チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB 周波数(MHz) 76.0~99.9 チャンネル数 2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用) 録音時間 地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒 録音方式 μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV) 報知音 2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源) 出力端子 ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり) 外部出力端子 ネジ端子(2系統) 回線種別 アナログ内線/1回線 接続方式 モジュラージャック 接点仕様 無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA) ディスプレイ 16桁1行ディスプレイ(バックライト付き) LEDランプ 2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤)) 電源 専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA)) 最大消費電力(W) 7.5 検知方式 緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×200×59 (ゴム足含む) 質量(g) 約650 付属品 本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
1台ほか
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様 ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』 寸法(mm) 基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5) 出力 スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立) 電源電圧(V) 標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの 受信周波数 FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz アンテナ 基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可) 関連資料 (5.2MB) 動作電流(mA) 約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

第1章 電子部品の知識と使い方―基本となる電子パーツ(抵抗器:コンデンサ ほか)第2章 ラジオ製作に必要な測定器と、手作りする高周波用ツール―電子工作やラジオ作りに活躍するアイテム(電子工作とラジオ作りのための測定器:RFプローブの製作 ほか)第3章 ストレート・ラジオの動作と製作―ラジオの基本であるゲルマニウム・ラジオを題材に(ゲルマニウム・ラジオの基本と応用:実用的なゲルマニウム・ラジオの実験 ほか)第4章 再生ラジオと超再生ラジオ―少ない増幅素子を、極限まで活用する知恵(再生式中波ラジオの製作:超再生FMラジオの製作 ほか)第5章 アマチュア無線機器と周辺アイテムの製作―ラジオ受信のためのオプションと電波を出す楽しみ(親受信機に使うBCLラジオとアクセサリの製作:2石29MHz FM送信機の製作 ほか)
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 159 著者名 今井栄 初版年月 2010/09
1冊
2,000 税込2,200
11日以内出荷

電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類 工作キット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。 音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。 ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源 DC15V(ACアダプター) 周波数特性 20Hz~20kHz(-3dB) 質量(g) 約160(本体のみ) 消費電流(mA) 300(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×70×92(突起部除く) 歪率(%) 0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)} 出力(mW) 300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大) 出力端子 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2) SNR値 85dB以上(JIS-A) 入出力端子 ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類 工作キット S/N比 78dB(IEC) スピーカー 4Ω~32Ω 最大電力 (THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性 50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm) 62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA) 340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V) DC1.8~15 電流(mA) (アイドリング)約7.5 入力抵抗 約45kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類 工作キット 適合 (入力マイク)ダイナミック/コンデンサ 電源電圧(V) DC8~12 入出力 2ch(ステレオ) 出力レベル ラインレベル 利得(dB) 電圧/約220倍(+47)固定 待機電流 約10mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×66×17
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類 工作キット 周波数特性 70Hz~40kHz(-3dB) 基板寸法(mm) 20×26 調整方法 (出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整 消費電流(mA) 0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間) 電源電圧(V) DC3~20 利得(dB) 40(1kHz,DC15V時) 定格入力 5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類 工作キット スピーカー 4Ω~8Ω 基板寸法(mm) 68×82 消費電流(mA) (無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V) DC4.5~14 入力抵抗 約47kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様 12V用
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ磁性流体
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL) 30
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品 マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB) 寸法(mm) 65×32×22(クリップ含む) 本体質量(g) 約38 連続使用時間 マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 通信方式 複信 充電時間 約3時間 通信距離 室内/最大約30m、屋外/最大約100m 充電池タイプ リチウムポリマーバッテリー ケーブル長(cm) 約100~157 無線通信方式 TDMA/TDD 伝送速度 最大250kbps 最大接続台数 1チャンネルあたり255台 電波型式 F1D 周波数帯域(GHz) 2.403~2.481
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番 453-7742 質量(g) 110 電源 単3電池1本(付属) ハンドル 抗菌仕様 定格出力 AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷