G3/8 プラグのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
331件の「G3/8 プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー止め栓」、「g3/8」、「配管用止め栓」などの商品も取り扱っております。
1個
345 税込380
当日出荷

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質 (本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) 1袋入数(個) 1
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

清水製作所(継手)ORFSP2プラグ
材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水製作所(継手)ORFSP1プラグ
材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用 最高使用圧力(MPa) 20.6 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ取付用/平行ねじ おすシート バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0[316]
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法A 3/8PF エスコ品番 EA949CX-11 材質 本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm) 13 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 9 寸法C(mm) 22
1個
220 税込242
翌日出荷


振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用 最高使用圧力(MPa) 20.6 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ取付用/平行ねじ めすシート バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0[316]
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。 形状 プラグ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状 六角プラグ 使用流体 水・空気・油 流体温度(℃) -20~100
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷



SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状 プラグ 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -10~150 材質(シール) エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.9(40) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 5.9(60) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)