- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- GPRのおすすめ人気ランキング
GPRのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新4,937件の「GPR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18インチバイクタイヤ」、「GRP」、「真空 レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
用途【適合車種】APRILIA GPR 125
1セット
¥63,980
税込¥70,378
47日以内出荷
りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。
丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。
穴数
6
材質
A-PET
用途【適合車種】APRILIA GPR 125
1セット
¥34,980
税込¥38,478
47日以内出荷
ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。
高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Z 900 E 2021/22 e5 Homologated slip-on exhaust GP Evo4 Poppy
適合車種
Kawasaki Z 900 E (2020-2022) ZR 900 B (2020-2022)
1個
¥139,800
税込¥153,780
36日以内出荷
高精度圧力制御、応答速度が鋭敏
圧力特性と流量特性が優れている
取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能
高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類
低圧型(最大調整圧力0.4MPa])
シリーズ
GA300シリーズ
設定圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
配管接続口径
1/4
チェックバルブ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計:有
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
適合車種
ZONTES ZT 310 (2018-2020)
1個
¥55,980
税込¥61,578
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Yzf-R3 2018/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト Gp Evo4 Poppy
適合車種
YAMAHA YZF-R3 (2017-2018)
1個
¥139,800
税込¥153,780
36日以内出荷
適合車種
YAMAHA YZF-R3 (2015-2017)
1個
¥86,980
税込¥95,678
36日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
31日以内出荷
適合車種
YAMAHA YZF R6 (2017-2020)
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
質量(g)
336
種類
中圧型(0.01~0.4MPa)
使用圧力(MPa)
【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8
ブラケット
有り
感度
≦0.2%F.S.
空気消費量(L/min)
≦4
使用流体
空気
繰返し性
≦±0.5%F.S.
表示単位
【圧力計】MPa&psi
周囲温度(℃)
-20~70
配管接続口径
(PT)1/4”
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
有り
入力圧力(MPa)
1
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷