- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- H2306のおすすめ人気ランキング
H2306のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新124件の「H2306」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H2309」、「インパクトソケットホルダー」、「P205J NTN」などの商品も取り扱っております。
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する
種別
アダプタ
タイプ
H
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。
ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。
ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。
。SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様
●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:25 mm x 38mm●内径:25mm●コード番号:209-3680
アズワン品番
65-7942-17
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
オートスキャン機能搭載でスマホ充電部を自動検知。ホルダー充電部がスマホ充電部に自動で移動し位置ズレによる充電ロスを無くします。キャパシタ内蔵でエンジン停止後もスマホを取り外す事が出来ます。安全保護回路でスマホの過充電を防止します。ワイヤレス充電のon/off切替スイッチ付。スマホの縦横置き対応。スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコン吹出し口を塞がず取付出来ます。
用途車のスマホホルダー
仕様
ワイヤレス充電:最大15W(iPhone:7.5W)
セット内容
ホルダー本体×1/エアコン取付フック×1/アジャスター×1/スイングアーム×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1
幅(mm)
160
サイズ
幅:約58~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約250g以下
高さ(mm)
180
奥行(mm)
90
ケーブル
Type-A / Type-C 約1.3m
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状
ピロー形ユニット
その他
アダプターは別売りです
軸穴種別
テーパ穴形
RoHS指令(10物質対応)
対応