HACCP ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
220件の「HACCP ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシ HACCP対応」、「ブラシ 食品」、「ハサップ対応ブラシ」などの商品も取り扱っております。
女性の方にも使いやすい軽量設計。女性の方にも使いやすい軽量設計わずか380g。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床の清掃
1ケース(5本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部) ポリエステル 種別 爪ブラシ 材質(本体) PP 毛丈(mm) 17 対応 HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm) 45×120×17 耐熱温度(℃) 120
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm) 350 横(mm) 20 厚さ(mm) 40 毛の細さ(mm) 0.4 質量(g) 70 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!。使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。色分けできてHACCPに対応
材質 PBT 全長(mm) 160 直径(Φmm) 80 耐熱温度(℃) 130
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくく握りやすいハンドブラシです。ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 厚さ(mm) 45 質量(g) 72 縦(mm) 320 横(mm) 30
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。 材質(ブラシ部) ポリブチレンテレフタレート 材質(柄部) ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 134
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!。使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。色分けできてHACCPに対応
材質 PBT 全長(mm) 160 直径(Φmm) 60 耐熱温度(℃) 130
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンクの水回りをはじめ洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄用ブラシです。コンパクトに設計されたグリップ部は長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格 HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm) 0.25(ソフト) 材質(グリップ) PP 毛材 PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃) 120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 195×45×45
1個
1,290 税込1,419
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所 排水口まわり 縦(mm) 600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
1個
1,070 税込1,177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)耐熱ディテールブラシ
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に 材質 ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド ブルー 寸法(mm) 200×22×30 質量(g) 32 線径(Φmm) 0.4 毛丈(mm) 11 耐熱温度(℃) 175 アズワン品番 64-8374-40 毛のかたさ ハード
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!。使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。色分けできてHACCPに対応
材質 PBT 全長(mm) 160 直径(Φmm) 40 耐熱温度(℃) 130
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!。使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。色分けできてHACCPに対応
材質 PBT 全長(mm) 160 直径(Φmm) 20 耐熱温度(℃) 130
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vikan hygiene systemヴァイカンブラシデンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。 二種類の長さの毛とアングルをつけることにより高所の 洗浄や作業台の下等、多目的用途に使用できます。
材質 ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル 質量(kg) 0.49 毛丈(mm) 45/33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×145×110 耐熱温度(℃) 120
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)