HB4 カプラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「HB4 カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HB3 カプラー」、「HB4 バルブ」、「補修用 カプラー H4」などの商品も取り扱っております。

カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー 形状 H8・H11用 定格 12V・24V 発光色 -
1個
799 税込879
当日出荷

1袋(5個)
319 税込351
4日以内出荷


純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線 0.35~2.5sq 材質 PA66 使用可能電力 DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(5本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容 メス端子×3、3Pメスカプラー×1 (カプラー)黒 タイプ H-4コネクター/メス 適合電線 AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理 黄銅/防錆
1セット
229 税込252
当日出荷

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質 ナイロン、GF 使用可能電力 60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線 0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒 適合電線 AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理 黄銅/防錆
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数 2 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷


純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別 HM防水 端子の種類 090型 適合電線(mm2) 0.5~0.75 使用可能電力 12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDを装着した際に発生する球切れ警告灯回避するパーツで、専用カプラーでLED バルブと車両カプラーの間に接続します。
タイプ HB3/HB4/H8/H9/H11 用 対応 H10、HIR2/H16対応不可
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷