- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- HF250のおすすめ人気ランキング
HF250のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新63件の「HF250」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀灯 HF250」、「水銀ランプ HF250X」、「HF250W」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)63定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)12000
1個
¥46,980税込¥51,678
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
1個
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
1個
¥54,980税込¥60,478
翌々日出荷
金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
1本
¥599税込¥659
当日出荷
アズワン実験容器用洗浄ブラシ
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
E-Value固定フレーム ハイスブレード
ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
1本
¥739税込¥813
当日出荷
アイリスオーヤマルームエアコン
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
野宮産業平底フラスコ用ブラシ
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具平底フラスコ毛材馬毛
住化プラステック養生シート HF25030
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途養生用幅(m)0.91長さ(m)1.82材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3.5質量(kg)0.50
材質アルミナ(Al2O3/99.7%)耐熱温度(℃)1750密度3.922
ヒーローグリーンマルチグルーミングキット
4つのアタッチメントが付いた全身の身だしなみが出来るグルーミングキットです。清潔感のあるホワイトカラーのボディは丸洗いOKで、いつでも清潔にご使用いただけます。眉・産毛や襟足に使える眉トリマー(高さ調節4/7mm)、ビキニライン・腕・脚に使えるミニトリマー(高さ調節2~6mm)、仕上げ用ミニシェーバー、ノーズトリマーがセットされています。アタッチメントも収納できる専用ポーチ付、乾電池式なので、バッグに忍ばせておけば気になった時にサッとお手入れ出来て便利です。
付属品ミニシェーバー、眉トリマー、ミニトリマー(コーム付き)、ノーズトリマー、眉高さ調節用コーム×2、眉トリマー用キャップ、収納ポーチ、掃除用ブラシ質量(g)約30(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×20×160(キャップ含む)電源(DC-V)1.5 単4アルカリ乾電池1本(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,390税込¥2,629
4日以内出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
仕様実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトIC。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。標準上昇時間 = 50ns。最大入力電流 = 3 mA。絶縁電圧 = 5000 Vrms。論理出力 = Y。標準降下時間 = 50ns。シリーズ = TLP 250HF。。フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
道路工事など作業現場で活躍する安全ゴム長靴です。オリジナル配合で、セメントや石灰などアルカリ性の物質を取り扱う作業に最適です。
用途道路工事、土木、建築、現場作業など形状ハイカット色ブラック種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム機能耐アルカリ性(セメント、石灰対応)、先芯入り、反射テープ、インソール入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴