カテゴリ
すべてのカテゴリ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホースバンド
(1)
エアシリンダ
(14)
流体制御機器
(2)
温調機器
(2)
絞り込み
材質
スチール
(1)
ブランド
SMC
(18)
エスコ
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500円以下
(1)
1,500-10,000円
(6)
10,000-50,000円
(10)
50,000-100,000円
(1)
100,000円以上
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
"HF250"
コンプレッサー・空圧機器・ホース
:「HF250」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
商品豆知識
エアーを効率良く使用する方法
サクションホースの特長と選定ポイント
19
件中 1~19件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド
(1)
エアシリンダ
(14)
流体制御機器
(2)
温調機器
(2)
カテゴリ:
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホースクランプ
エスコ
¥
799
税込
¥
879
特価
1個
当日出荷
材質
スチール
バンド幅(mm)
12
バリエーション一覧へ(2)
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25
SMC
¥
12,980
税込
¥
14,278
1個
当日出荷
から
15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
口径
3/4
バリエーション一覧へ(71)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-250~)
SMC
¥
119,800
税込
¥
131,780
1個
3日以内出荷
から
15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
バリエーション一覧へ(223)
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20G)
SMC
¥
119,800
税込
¥
131,780
1個
3日以内出荷
から
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
バリエーション一覧へ(436)
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC
¥
3,998,000~
税込
¥
4,397,800~
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
電源
三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)
冷却方式
空冷冷凍式
使用冷媒
R32(HFC,GWP:675)
設定温度(℃)
5~35
温度制御方式
PID制御
使用周囲温度(℃)
-20~45 (標高:3000m未満)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4
安定性
±0.1℃
バリエーション一覧へ(240)
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series
SMC
¥
3,498,000~
税込
¥
3,847,800~
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
質量(kg)
(乾燥状態)191
電源
三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)
冷却方式
水冷冷凍式
使用冷媒
R32(HFC,GWP:675)
設定温度(℃)
5~35
温度制御方式
PID制御
使用周囲温度(℃)
2~45 (標高:3000m未満)
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4
ポンプ吐出量(L/min)
45(0.45MPa)
冷媒封入量(kg)
1.43
安定性
±0.1℃
バリエーション一覧へ(144)
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250)
SMC
¥
6,598
税込
¥
7,258
1個
13日以内出荷
から
16日以内出荷
ポート数
2
使用流体
空気
バリエーション一覧へ(232)
CD Series(CDM2HF40)
SMC
¥
11,980~
税込
¥
13,178~
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
バリエーション一覧へ(48)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25)
SMC
¥
19,980
税込
¥
21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
バリエーション一覧へ(31)
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H
SMC
¥
7,898~
税込
¥
8,688~
1個
17日以内出荷
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
バリエーション一覧へ(206)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC
¥
7,898
税込
¥
8,688
1個
17日以内出荷
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
バリエーション一覧へ(214)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)
SMC
¥
7,698
税込
¥
8,468
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
バリエーション一覧へ(13)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20)
SMC
¥
7,298
税込
¥
8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
バリエーション一覧へ(6)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF40)
SMC
¥
11,980
税込
¥
13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
バリエーション一覧へ(11)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)
SMC
¥
8,198~
税込
¥
9,018~
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
バリエーション一覧へ(74)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF20)
SMC
¥
15,980
税込
¥
17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
バリエーション一覧へ(23)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HF40
SMC
¥
15,980
税込
¥
17,578
1個
17日以内出荷
から
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
バリエーション一覧へ(11)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC
¥
37,980~
税込
¥
41,778~
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途
食品機械
材質
【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM
形式
無調整エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(140)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC
¥
41,980~
税込
¥
46,178~
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途
食品機械
材質
【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM
形式
無調整エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(140)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材
ポンプ・送風機・電熱機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
おすすめ人気ランキング
エアーコンプレッサー
小型コンプレッサー
5馬力コンプレッサー
3馬力コンプレッサー
日本製コンプレッサー
エンジンコンプレッサー
エアーコンプレッサー ホース
コンプレッサー 静音
コンプレッサー 安全弁