HM端子のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
625件の「HM端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブダイナモ 端子」、「車 配線 コネクタ」、「配線ターミナル」などの商品も取り扱っております。
HM/MT防水コネクター用端子セット DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

端子SET K-CON(キタコ)ランキング2位
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウランキング3位
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
1セット
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービスランキング4位
用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
1パック(50個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)ランキング5位
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途防水ハウジング(FRY)用適合電線(mm2)0.3~0.85材質黄銅
1パック(50個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
389税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
539税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)仕様0.5~1.25sq材質黄銅使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理黄銅/防錆
1セット
249税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
1,298税込1,428
当日出荷

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
179税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様圧着コンタクト長さ(mm)25.2取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)25ac端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき
1袋(10個)
1,998税込2,198
7日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
299税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス。併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジング。シリーズ = BL, HL, MWP, SL。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +90℃。HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
83税込91
当日出荷

1パック(100個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)