HMCのおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
383件の「HMC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 隠し」、「クイックルワイパースタンド」、「富士端子工業」などの商品も取り扱っております。
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MC3F ROHMランキング1位
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●レンズ色 : 緑mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629税込692
当日出荷

脚立用脚カバー きゃたシュー ピカコーポレイションランキング2位
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
1セット(4個)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAランキング3位
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
1個
47,980税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

爽快メッシュ オフィスチェア YAMAZEN(山善)ランキング4位
【HMC-992H / HMC-P992H】 背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。座面は通気性の良いメッシュ素材かお手入れ簡単なPVC素材から選択可能。 長さ65cmのハイバック背もたれ。背もたれには通気性の良いメッシュ生地を採用、先端は汚れにくい合皮製。 背中のバンドはランバーサポートとして作用。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。 座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートするアームレスト付き。 なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。材質座部:合板、フレーム・連結部・脚部:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:ポリエステル/合成皮革、中材:ウレタンフォーム幅(mm)620質量(kg)11高さ(mm)1045-1120種類オフィスチェア奥行(mm)570荷重(kg)静止90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×57×104.5-112組立時間約40-60分取扱説明書(1.88MB)座面高(cm)42-49.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×46背タイプハイバックランバーサポートありキャスターの有無あり
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
1個
39,980税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。シャンクBT40適合センタースルー標準対応タイプBTシャンクタイプ
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
26,980税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
4,798税込5,278
5日以内出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装。値の数 = 122。抵抗値範囲 = 10 Ω → 1 MΩ。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = MCR03。個数 = 12200。抵抗値許容差 = ±5%。。一部の部品はパーツラベルの仕様から抜けていることがあるのでご注意ください。. 厚膜チップ抵抗器キット、MCRシリーズ(1005、1608、2012サイズ). 小型で管理しやすいバインダ形式のキット RSオリジナルホルダはリールエンドにそのまま対応RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
当日出荷

材質非常カバー枠:ABS樹脂トラスコ品番763-2924長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
1個
4,398税込4,838
当日出荷

1組(2個)
9,998税込10,998
5日以内出荷

三菱マテリアルチップ AOMT-H
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10枚)ほか
8,898税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

1セット
5,198税込5,718
4日以内出荷

ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。奥行(mm)35高さ(mm)50適合ハンドル径(Φmm)25~40付属品ビス2本取付け方法ビス止め
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
84,980税込93,478
5日以内出荷


ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。幅(mm)50奥行(mm)35高さ(mm)50最大使用荷重(kg)2質量(g)40付属品-トラスコ品番450-7240掛数(本)1取付け方法粘着テープ止め
1個
399税込439
当日出荷

1組(2個)
9,998税込10,998
5日以内出荷