カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(31)
- ホルダ(1)
- ツーリング(46)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「HMC」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から5日以内出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。シャンクBT40適合センタースルー標準対応タイプBTシャンクタイプ
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。最低把握長(mm)H1:65寸法L2(mm)55ナット外径(Φmm)62.5寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)25刃具調整量(mm)H:Min74 Max84最低把握長H1(mm)65刃具調整量H(mm)Min.74 Max.84チャック内径d(Φmm)25
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。最低把握長(mm)H1:56寸法L2(mm)46ナット外径(Φmm)60.0寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20刃具調整量(mm)H:Min69 Max79
ニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ)
BIG DAISHOWA¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷干渉を抑えたナット外径Φ32、高剛性でスリムなミーリングチャックです。
クイックチェンジ式ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から5日以内出荷エンドミル加工に。その他ストレートコレットは付属しておりません。
ハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力の3拍子を実現しました。
ニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体)
BIG DAISHOWA¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から5日以内出荷エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。付属品チャック締付け用スパナ寸法L(mm)85
ミーリングチャック本体
BIG DAISHOWA¥39,980税込¥43,9781個当日出荷トラスコ品番485-5001質量(kg)2.5引きねじU5/8-11寸法l1(mm)85寸法l2(mm)68シャンクNo.NT40
ハイパワーミーリングチャックBセット
BIG DAISHOWA¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力の3拍子を実現しました。
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)
BIG DAISHOWA¥83,980~税込¥92,378~1セット5日以内出荷から6日以内出荷エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。付属品チャック締付け用スパナ
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)
BIG DAISHOWA¥69,980~税込¥76,978~1セット5日以内出荷エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。付属品チャック締付け用スパナ
ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。レンチは付属していません。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形35°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)9.525穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)3.81頂角(°)35
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正三角形60°材質CVDコーティング逃げ角(度)0頂角(°)60材種MC6125材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプインサート:ネガティブ
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG)
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正方形90°材質CVDコーティング逃げ角(度)0頂角(°)90材種MC6125材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプインサート:ネガティブ
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG)
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形35°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:9.525取付穴径(Φmm)D1:3.81穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)35
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正三角形60°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)60
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)