- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- HP204のおすすめ人気ランキング
HP204のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新28件の「HP204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UC204」、「パレットフォーク」、「アルミアングル 15 15」などの商品も取り扱っております。
コンドルバキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用紙パック。
集塵容量(L)
11.2
適合機種
CVC-203、HP-204、CVC300S
タイプ
乾式タイプ
アズワン品番
1-7977-11
1袋(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用小型ノズル。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204 用床ノズル。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のサクションホース。
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のすきまノズル。
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
入数
25枚
厚さ(mm)
0.2
サイズ
A3
紙質
中性紙
坪量(g/m2)
200
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ
1パック(25枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
形状
ピロー形ユニット
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー
色
青
使用温度範囲(℃)
-40~+150
ちょう度
2~3号
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ピロー形ユニット
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質
超微粒子
表面処理
Pコーティング
関連資料
(15.94MB)
お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。
材質
バイオPPF
寸法(mm)
230×170×26
質量(g)
18
1袋(50点)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
仕様
ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm
全高(mm)
1140
寸法A(mm)
545
寸法B(mm)
685
間隔(mm)
130
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
材質
ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)
0~1
使用温度(℃)
空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-88
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形