HSSステップドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
141件の「HSSステップドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップドリル」、「スパイラルステップドリル」、「ステップ ドリル 22mm」などの商品も取り扱っております。
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm) 6.35 材質 HSSチタンコーティング タイプ 六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質 ハイス(HSS4341) 刃数 2 表面処理 TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm) 薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品 切削オイル 材質 SKH-55(コバルトハイス) 被削材 鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm) 10 表面処理 チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 ハイス(HSS4341) 刃数 2 表面処理 TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm) 薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品 切削用ステップオイル 材質 SKH-55(コバルトハイス) 表面処理 チタンコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 HSS(チタンコーティング) シャンク径(Φmm) 1/4" 穴あけ寸法(Φmm) 4.0~12(1とび)
1本
2,900 税込3,190
当日出荷

材質 HSS(チタンコーティング) シャンク径(Φmm) 1/4" 穴あけ寸法(Φmm) 5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
9,150 税込10,065
当日出荷

独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに 被削材 鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質 ハイス(M2) 刃数 2 表面処理 TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm) 薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径 6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品 切削オイル 材質 SKH-55(コバルトハイス) 被削材 鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理 黒染
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ステップ数 = 7。ドリル径 = 8 → 20mm。材質 = M2 HSS。最小ヘッドサイズ = 8mm。最大ヘッドサイズ = 20mm。。システム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮
1個
8,340 税込9,174
5日以内出荷

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
1本
5,450 税込5,995
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない 3面取りでスリップしない丸軸シャンク
全長(mm) 110(加工誤差±2.5) 質量(g) 280 段数 13 被削材 鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mm シャンク径(Φmm) 10 穴あけ寸法(Φmm) 4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様 ●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂 アズワン品番 65-2232-24
1セット(3本)
23,600 税込25,960
翌日出荷

耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに 材質/仕上 HSS鋼 シャンク形状 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様 ●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂 アズワン品番 65-2232-25
1セット(3本)
33,800 税込37,180
翌日出荷

コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種 電気ドリル、ボール盤
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)