HTのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
30,818件の「HT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「htパイプ」、「HT継手」、「台形ねじ チップ」などの商品も取り扱っております。
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 セット内容 タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)。ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)。タップハンドル×1個 材質 タップ:HSS、ドリル:HSS ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 151×111×35
1セット(15点)
4,298 税込4,728
当日出荷


6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間) 20000 電球の種類 蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 形状 下穴:通り 規格 JIS タップの種類 SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類 Tr LH:台形ねじ 左ねじ
1本
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 トリプルユニバーサルエルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ種類 R 材質 開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 仕様 【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43 材質 耐熱塩ビ ダークグレー 曲げ弾性率(MPa) JISK7171:2600 シャルピー衝撃強さ(kJ/m2) JISK7111-1epA:2 軟化温度(℃) 【ビカット】JISK7206/B法(50N):100 RoHS指令(10物質対応) 対応 曲げ応力値(MPa) JISK7171:65
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷


ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様 ハンドルレバー回転式、防災専用色 付属品 専用収納ケース
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み切りやすいソフトタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
1個(100g)
309 税込340
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水はけ用の穴が開いている、汎用タイプ人工芝。自由なサイズにカットできます。
用途ベランダ、テラス、庭先などに。建築現場の通路や、養生にも最適。 幅(mm) 910 厚さ(mm) 6 グリーン 長さ(m) 30 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(耐水SBR)
1巻
18,980 税込20,878
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状 平板・平プレート 板厚(mm) 2.5~24 穴数 0 寸法LA(mm) 50~2200 寸法WA(mm) 50~1200 材種 合板 サービス分類 オーダー・加工
1個
1,206 税込1,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質 66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード) 特性 難燃 仕様 ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃) -40~85(常時)
1袋(50本)ほか
179 税込197
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ
台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)