- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 工具セット
- Hexソケットのおすすめ人気ランキング
Hexソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新639件の「Hexソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクコントロール ドライバ エアー」、「hex ビット」、「HEX」などの商品も取り扱っております。
セット内容:46点セット、(+)貫通ドライバー #2×150・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 6.0×150・8.0×150mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6×35mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17・19mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 160mm、電工ニッパー 160mm、スタビーラチェットビットハンドル 95mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 4・5.5・7mm、Hexビット 2.5・3・4・5・6mm、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm、ソケット用アダプター 1/4”sq×1/4”hex、ソケットホルダー 1/4”sq×1/4”hex(全長150mm)、ビットホルダー 1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm)、差込角 1/4”、モンキーレンチ 200・250mm、ボールピンハンマー 420g、メジャー(ストッパー付) 19mm×5.0m、LEDヘッドライト 71×55×23(H)mm。
1セット
¥49,700
税込¥54,670
3日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
耐久性を高めるための取り外し可能なハードチップ。
R.245ソケット。
用途ソケット
質量(g)
18
仕上
リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。
クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
全長(mm)
300
質量(g)
293
差込角(inch)
1/4"hex
適合ビット(mm)
6.35
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)
キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1
全長(mm)
(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230
測定範囲(mm)
デプスゲージ:0~30
刃長(mm)
折り畳み式ケーブルナイフ:90
伸縮範囲(mm)
サービスミラー(伸縮型):178~920
入組点数
163
口幅(mm)
モンキーレンチ:最大24
寸法(inch)
(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”
スパナサイズ(mm)
片目片口スパナ:1-1/8”
総質量(kg)
28
1セット(1セット)
¥810,000
税込¥891,000
8日以内出荷
差込角(inch)
3/4
二面幅(mm)
24
エスコ品番
EA618DM-24
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。
ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。
正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。
1.35kgと軽量。
インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。
専用ケース付属。
自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。
ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。
[付属品]
アンビル:3/8・1/2
ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4)
エキステンションバー:14mm
HEXビット:8・10・12・14
TXトルクスビット:T60・T50・T55
プッシュ棒
オイル
ケース
プラグ
ケース込み質量(kg):2.61
ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様
●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109
アズワン品番
68-0850-62
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容
ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース
材質
ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)
4347
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
291×386×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(64個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
差込角(mm)
9.5
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
セット内容
86点セット。(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm。(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm。(3/8”)ラチェットハンドル…180mm。(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm。(3/8”)T型ハンドル…270mm。(3/8”)ボールジョイント…44mm。(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター。(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm。(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm。(1/2”)ラチェットハンドル…240mm。(1/2”)スピンナーハンドル…400mm。(1/2”)エクステンションバー…75150250mm。(1/2”)ボールジョイント…60mm。(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター。スパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mm。めがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mm。めがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm。貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm。貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm。割柄(-)ドライバー…10×150mm。モンキーレンチ…304mm。ショートモンキーレンチ…113mm。ボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mm。ペンチ…190mm。ラジオペンチ…162mm。ミニカッター…210mm。平タガネ…19×165mm。アルミパイプレンチ…300mm。コンビハンマー…535g。セーフティプライヤー…247mm。ねじプライヤー…170mm。コンビネーションスリムプライヤー…216mm。ケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mm。ケース材質…スチール製。重量…22.0kg
型番
TSXT950
アズワン品番
64-7882-35
1セット
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
差込角(inch)
1/2
エスコ品番
EA618CR
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様
ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2
材質
ツールワゴン:スチール シャッタータイプ
寸法(mm)
(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160
質量(g)
コンビハンマー:610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ツールワゴン:670×420×900
入組点数
52
ソケット
ソケットホルダー:1/2”用×10×2本
総質量(kg)
50.6
1セット(1セット)
¥194,000
税込¥213,400
8日以内出荷
大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!
セット内容
ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー
全長(mm)
449(ソケット無)
質量(kg)
6.6(電池パック付)
差込角(mm)
25.4
全高(mm)
310(ソケット無)
最大トルク(N・m)
800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7
騒音レベル(dB(A))
73
設定トルク(Nm)
200~800
1セット
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
差込角(inch)
3/4
二面幅(mm)
17
エスコ品番
EA618DM-17
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷