IDECのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
2,043件の「IDEC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流発生器 4 20ma」、「電流発生器」、「idec 表示灯」などの商品も取り扱っております。
連結パネル取付用器具 IDEC(和泉電気)ランキング1位
1箱(5個)ほか
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



ゴムブッシング IDEC(和泉電気)ランキング4位
IDEC(和泉電気)ゴムブッシング
1点・2点用 20Φ又は22Φ用
外形寸法Φ33mm内径寸法Φ16mm適合ノックアウト穴径Φ20又はΦ22穴
1個
59税込65
当日出荷


1箱(2個)ほか
1,898税込2,088
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)バッテリ充電器
バッテリ充電器3.6m
出力DC24V 1.8A入力AC100~240V
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

1個
1,598税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1個
64,980税込71,478
61日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
9,198税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)4-20mAアナログ出力
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。
保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
1個
67,980税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497アズワン品番65-7361-72
1個
17,980税込19,778
7日以内出荷