- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- IDEC タッチパネルのおすすめ人気ランキング
IDEC タッチパネルのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新120件の「IDEC タッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PLC タッチパネル」、「タッチパネル」、「IDEC PLC」などの商品も取り扱っております。
高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
種類
その他
画面サイズ
5.7インチ
表示色
65536色、モノクロ16階調
仕様
タッチスイッチ分解能/アナログ
質量(kg)
0.5
保護構造
IP66F(操作部)
明るさ
500cd/m2
表示素子
TFT方式カラーLCD
表示有効寸法(mm)
115.2×86.4
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
画面サイズ
5.7インチ
表示色
65536色、モノクロ16階調
仕様
タッチスイッチ分解能/アナログ
質量(kg)
0.5
保護構造
IP66F(操作部)
明るさ
1100cd/m2
表示素子
TFT方式モノクロLCD
表示有効寸法(mm)
115.2×86.4
Schneider Electric Magelis GTU ユニバーサルパネルは、オペレータの効率を高め、取り付けを簡素化し、あらゆる産業アーキテクチャに柔軟に対応します。モジュラ式でスケーラブル 監視及び通信機能搭載 スマートフォンの様なインターフェイス 優れた視覚化によるオペレータの効率性 IoT に対応
仕様
●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:18.5インチ●寸法:483 x 337 x 69 mm●コード番号:200-7242
アズワン品番
65-7297-49
1個
¥979,800
税込¥1,077,780
7日以内出荷
種類
その他アクセサリ
質量(g)
220
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
種類
その他アクセサリ
保護構造
IP20
ケーブル長(m)
100未満
出力点数
4点
適合電線(mm2)
2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)
795~1080
相対湿度
10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング
間隔:300ms
使用環境
腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)
[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子
ヨーロッパ形端子台
時計機能
付
耐衝撃(m/s2)
各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動
5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
バックアップ時間
20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.5~0.6
入出力数
12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
電源(V)
DC24
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様
FX3G CPU Base Units
取付方式
DINレール
シリーズ
FX3Gシリーズ
ユニット種別
基本ユニット
保存温度範囲(℃)
-25~75
入力仕様
DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)
0~55
入力形式
DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量
32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプ
ネジ
相対湿度(%RH)
[動作時]5~95(結露しないこと)
仕様
●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT
質量(kg)
約0.65
取付方式
パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)
外形寸法(mm)
167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)
保護構造
IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)
18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下
定格電圧(V)
DC24
画面表示寸法(mm)
5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作
アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)
DC20.4~28.8
耐ノイズ
ファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動
5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)
30以下
絶縁耐圧
AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気
腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)
147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)
-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)
10以下
耐静電気放電
接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オプション・保守用部品
対応機種
Touch、Pro、Lite
仕様
メーカーシリーズ:HMIS。製品レンジ:Magelis SCU。ディスプレイのタイプ:TFT。ディスプレイのサイズ:3.5 インチ。ディスプレイの解像度:320 x 240pixels。ディスプレイの色:色。バックライト:あり。幅:80mm。。HMISCU - HMIコントローラ. Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。 特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm) - 背面モジュール、安価で強力な電子組み込みI/O及びフルセットの通信ポートが付属. 最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
色
(ベゼル)ダークグレー
電源(V)
DC24
出力
4点10Aリレー
インターフェース
USB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet
LCD仕様
STNモノクロ
入力仕様
デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
入出力点数
12点(8/4)
プログラムメモリ
プログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
保護構造
IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
防爆構造
Ex d ⅡB T4
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部-非充電部)
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様
●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mm
アズワン品番
65-7300-55
1個
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷