- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- IK22のおすすめ人気ランキング
IK22のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新48件の「IK22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bkr7」、「コロ自在」、「レジスタープラグ」などの商品も取り扱っております。
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様
下向き用
材質
【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製
タイプ
切削製品・フランジタイプ
シリーズ
IK
対象
下向き用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK-N型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
仕様
下向き用
材質
【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】S45C【概要】スチール製
タイプ
切削製品・ボルトタイプ
シリーズ
IK-N
対象
下向き用
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)
5
仕様
下向き用
材質
ステンレス
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)
3
材質
真鍮
使用ねじ
ステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)
3
材質
真鍮
使用ねじ
ステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様
下向き用
材質
【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製
高さ(mm)
33
タイプ
切削製品・フランジタイプ
シリーズ
IK
最大使用荷重
60(kgf)
対象
下向き用
自重(kg)
0.37
ボール径(inch)
Φ3/4"
フランジサイズ(mm)
□55.0
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。
建設機械にもご使用いただけます。
また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
SAE
-
沸点(℃)
260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット)
仕様
【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃)
規格
DOT5.1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。【IK-NM型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
仕様
下向き用
タイプ
切削製品・ボルトタイプ
シリーズ
IK-NM
対象
下向き用
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)
3
材質
真鍮
使用ねじ
ステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)
3
材質
真鍮
使用ねじ
ステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)
3
材質
真鍮
使用ねじ
ステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
用途衣類・小物掛け
安全荷重(kg)
3
材質
真鍮
使用ねじ
ステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
レンズは広い範囲の撮影が可能なワイドレンズ(2.7mm~13.5mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途IB9367-EHT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様
【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±180度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上
付属品
クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル
質量(g)
1970
タイプ
【アイリスタイプ】Pアイリス
消費電力(W)
PoE:最大10.77/7.77(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要
角度(°)
【チルト】90
対応OS
Microsoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ
バリフォーカル/リモートフォーカス
対応
【オーディオ】音声入出力あり(全二重)
寸法(Φ×mm)
145.9×288
インターフェース
【オーディオ】外部マイク・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
解像度
【画像】1920×1080(2MP)
保証期間
【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)
f=2.7~13.5
S/N比
53db
安全規格
EMC:CE (EN 55032 Class A/EN 55035/EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/ Safety:CNS 14336-1)
確度
【撮影】水平:33度~105度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度
コネクタ
デフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要
入力電源
AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要
シャッター速度(秒)
1/5~1/32000
内蔵RAM
1GB
絞り
F1.4~F2.8
光量(Lx)
最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IRオン)
接続台数
同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法
G.711/G.726
映像圧縮方式
H.265/H.264/MJPEG
インジケータ
【LED】電源および動作状態
フレームレート
最大60fps@1920×1080
アラーム
【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)
起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)
対応ブラウザ
Chrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ
120dB
対応プロトコル
802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー
1/2.8” プログレッシブ CMOS
ストレージ
MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)
98(結露なきこと)
セキュリティ機能
アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
仕様
内蔵 LED(電球色) & Infrared (Hybrid) イルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載/LED(電球色),最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)
790
規格
検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)
使用温度範囲
-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオフ), -30℃ ~ 45℃ (-22°F ~ 113°F) (IRオン)
温度範囲(℃)
起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)
能力
コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容
クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法
o 120 x 117 mm
消費電力
Max: 12.2W / 8.5W (IR on/off), Normal 5.5W
レンズ
電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数
最大10クライアントまでライブビューが可能
対応
ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能
デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ
インターフェース
内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45),10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度
2560x1920 (5MP)
フラッシュ
8 GB
動作範囲
パン:>350°、チルト:70°、回転:±175°
使用CPU
マルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比
59 dB
検出物体
オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度
人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガー
オーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ
RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection
入力電源
IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)
1/5 to 1/32,000
内蔵RAM
2 GB
絞り
DC-iris
セキュリティ
アクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値
F1.6 ~ F3.3
音声圧縮形式
MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726
動作照度
最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証
EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
有効測定範囲
5 メートル
映像圧縮方式
H.265, H.264, MJPEG
インジケータ
LED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離
f = 2.8~12 mm
フレームレート
最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)
アプリケーション
ディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)
音声
一方向オーディオ
画角
95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)
IRカットフィルタ
取り外し可能
ビデオ仕様
解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザ
Chrome 58.0 以上
ダイナミックレンジ
WDR Pro、120 dB
動作検知
モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー
1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式
VLC: 1.1.11 以上
ストレージ
MicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
湿度(%)
90
システム対応
Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクション
カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥99,980
税込¥109,978
61日以内出荷
IP66の防水・防塵性、IK10の耐衝撃性を備えており、カメラ本体があらゆる方向からの雨やほこり、高圧の水噴流に耐えることができるため、様々な屋外での監視システム構築に貢献します。また、WDR Pro機能により、露出過多による映像への影響を抑えた鮮明な映像を実現します。 。さらに、SNV機能により、低照度の環境においても鮮明なカラー映像を得ることが出来ます。これらの機能によって人間の目で見た映像と違わない品質での監視が可能となります。
仕様
【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面)/昼夜の設定、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ機能/3DNR/HLM/DIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ(1年間無償トライアル)・VIVOCloud、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上
付属品
クイックインスタレーションガイド、保証書、マウンティングブラケット、ネジパック
寸法(mm)
115×65×59
質量(g)
338
タイプ
【アイリスタイプ】固定アイリス
消費電力(W)
最大5
角度(°)
【チルト】±25
対応OS
Microsoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ
固定焦点
対応
【オーディオ】音声入力あり
インターフェース
【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
解像度
【画像】2560×1920(5MP)
保証期間
【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)
f=1.45
S/N比
62dB以上
安全規格
EMC規格:CE (EN55032 Class B/EN55024)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性:UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950- 22/IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)IA規格:BIS (IS 13252)
確度
【撮影】水平:180度、垂直:120度、対角:180度
コネクタ
RJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源
IEEE 802.3af PoE Class 1
シャッター速度(秒)
1/5~1/32000
内蔵RAM
512MB
有効距離(m)
5
絞り
F2.2
光量(Lx)
最低0.11・ F2.2 (カラー)、0.01・ F2.2(白黒)
接続台数
同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法
G.711/G.726
映像圧縮方式
H.265/H.264/MJPEG
インジケータ
【LED】電源および動作状態
フレームレート
最大H.265:20fps/30fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)H.264:20fps/25fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)MJPEG:20fps/20fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)
アラーム
【トリガー】音声検知・カメラ干渉検知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバーアタックイベント・検疫イベント)・手動トリガー・定期的なトリガー・モーション検知・録画通知・SDカード寿命通知・システムブート、【イベント】メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由してファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)
起動時:-10~50、稼働時:-30~50
対応ブラウザ
Chrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ
120dB
対応プロトコル
802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー
1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ
MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)
90
セキュリティ機能
アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷