JAE 圧着工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「JAE 圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクター圧着工具」、「JAE コンタクトピン」、「MILコネクタ 圧着」などの商品も取り扱っております。
JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプ マシン
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ 手動圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプ プレス
1個
159,800 税込175,780
110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 10以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 リン青銅 仕上 接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)。その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式 垂直・平行 コンタクトピッチ(mm) 2.54ピッチ、2列 結線方式 電線側:圧着。基板側:半田(スルーホール) 形状 単品 適合 ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)DC-20-22/24用手動式圧着工具
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。
全長(mm) 255 適合 (コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/S トラスコ品番 417-7363 質量(g) 531 被覆外径(mm) 0.8~1.5、1.2~1.7 適合電線範囲 AWG(#) #24~#28、#22~#24
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

JAE(日本航空電子工業)DE-22/26用 手動式圧着工具
D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
全長(mm) 255 適合 (コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/S トラスコ品番 417-7355 質量(g) 593 被覆外径(mm) 1.1~1.3、0.8~1.0 適合電線範囲 AWG(#) #22~#24、#26~#28
1台
99,980 税込109,978
110日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
全長(mm) 255 適合 (コンタクト)DC20-18P/S トラスコ品番 417-7347 質量(g) 668 被覆外径(mm) 1.95以下 適合電線範囲 AWG(#) #18~#22
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷


1個
99 税込109
当日出荷

操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状 ストレート 材質/仕上 鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理 種類 角型 定格電流(A) 5(1芯あたり) 結合方式 ねじ 結線方法 圧着
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃) -40to+85 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットコンタクト 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧着
1パック(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーティングM12 用圧着工具
適合 HARTING M12 Contact用圧着工具 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷

圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状 ストレート 材質/仕上 鋼/ニッケルメッキ 種類 角型 定格電流(A) 5(1芯あたり) 適合電線(mm2) (AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) (AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下 結合方式 ねじ 適合電線範囲 AWG(#) #18~#30 耐電圧(V/min) AC1000 結線方法 圧着
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ ロケーター
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
仕様 マシン タイプ マシン
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)