- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- JDIのおすすめ人気ランキング
JDIのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新66件の「JDI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン つなぐ」、「チェーン 延長」、「チェーン つなぎ」などの商品も取り扱っております。
ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
材質
ステンレス鋼
色
ステンレス
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)
8500
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×247×657
水タンク容量(L)
約2.5
除湿能力(L/日)
5.8
除湿面積
木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。
保温・保冷OK。
色(本体)
ステンレス
容量(mL)
400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
7×7×16
本体質量(kg)
0.2
文字色
黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)
書体
(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ
名入れスペース(mm)
横30×縦20
文字サイズ
12pt
名入れ
正面中央部
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
サービス分類
名入れ
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、
また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。
タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。
静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。
(29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
色
ホワイト
タイプ
ゼオライト式(デシカント式)
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
590
コード長さ(m)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×234×640
製品質量(g)
7800
水タンク容量(L)
約2.5
除湿能力(L/日)
5
除湿面積
(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)
切タイマー
2/4/8時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
3日以内出荷
ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。
保温・保冷OK。
色(本体)
ステンレス
容量(mL)
300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
7×7×12.5
本体質量(kg)
0.1
文字色
黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)
書体
(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ
名入れスペース(mm)
横30×縦20
文字サイズ
12pt
名入れ
正面中央部
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
サービス分類
名入れ
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに
仕様
常温使用
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプ
ソフト・ジェルタイプ
液性
水溶性
優れた互換性: 汎用設計により、標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付け可能で、2U分のスペースを使用します。最大耐荷重は12.5kg。高耐久性設計: 頑丈な冷間圧延鋼板を使用し、重要な基幹機器を安全に固定できるDINレールキット。幅広い機器に対応: 調整可能な奥行き設計により、メディアコンバーター、産業用PoEスイッチ、オーディオ機器、AV機器など、さまざまな機器の取り付けを可能にするDINレールキット。幅広い互換性: トップハット、ミニチュアトップハット、Gタイプの3種類のDINレールをセットにしたラックマウントレールキットで、ほぼすべてのDINレール機器に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途DINレール対応のハードウェアを標準的な19インチラックまたはキャビネットに設置。2つのADJDINKITを同じU高さで向かい合わせに配置し、前面および背面レールに設置
仕様
ケーブル管理機構:なし、ユニット高さ:2 U
セット内容
DINレール取り付け金具、ミニチュアトップハット型DINレール、G型 トップハットDINレール、トップハット型DINレール、M5ネジ、M5ケージナット、キャリッジボルト、DINレール取り付けネジ、ウィングナット
長さ(mm)
252
色
ブラック
高さ(mm)
89
質量(g)
2000
間口(mm)
483
深さ(mm)
最大取り付け:222
内高(mm)
85
内寸奥行(mm)
222
材質(フレーム)
スチール
内幅(mm)
417
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。
保温・保冷OK。
色(本体)
ステンレス
容量(mL)
350
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
7×7×14.5
本体質量(kg)
0.2
文字色
黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)
書体
(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ
名入れスペース(mm)
横30×縦20
文字サイズ
12pt
名入れ
正面中央部
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
サービス分類
名入れ
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:JDIRT-ZE414145
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。
厚さ(mm)
0.6
材質
PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様
酸性高粘度ジェル、常温使用
液性
水溶性
開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)
橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
材質(車輪)
ウレタン車(ボールB入)
形状
自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。
仕様
最高使用回転数(rpm):13600
砥材
ジルコニア
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨