JDWのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
34件の「JDW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「藤井電工 SRリトラ」、「服 収納ラック」、「ワンタッチ 安全帯」などの商品も取り扱っております。
2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
全長(mm) 75 定格電圧(V) 110 口金 EU11 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 18 電球の種類 ハロゲン
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明 口金 EU11 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 110 全長(mm) 75 管径(Φmm) 18 色温度(K) 2800 定格平均寿命(時間) 2000 光中心距離 49mm 適合ソケット E-11 HS、FS、GS フィラメント (形式)CC-8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用 種別 両端アイ 使用荷重(kg) 1200 ロープ径(Φmm) 12 ワイヤー径(a)(Φmm) 12 アイ寸法(mm) 200
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

スマートバリュースリッパ
定番のレザー調スリッパ。
サイズ(cm) (内寸)約26.5 機能 抗菌 材質 PVC 仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 高さ(cm) (かかと)約3.0 靴タイプ スリッパ
1セット(10足)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラー
真空断熱構造で、温かい飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物は冷たいままでキープ。結露しにくいので、机を水滴で汚さない。氷も溶けにくく長持ち。 飲み口が広がっていないため炭酸が抜けにくい。食器洗い乾燥機対応。 乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ 胴ベルト型用 フック口開き(mm) (構造物側)60 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 セット内容 ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン 質量(g) 1090 種類 伸縮式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル パススルー 胴ベルト長さ(mm) 1200 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
37,900 税込41,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 種類 伸縮式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル ワンタッチ 胴ベルト長さ(mm) 1200 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 セット内容 ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン 質量(g) 1330 種類 伸縮式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル ワンタッチ 胴ベルト長さ(mm) 1200 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様 3点ロック機構 材質 【本体・扉】スチール塗装仕上(ハニカム構造扉) インジケーターキー、内筒交換錠 ラッチ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。 フック口開き(mm) 65 胴ベルト(W×L)(mm) 50×1200
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。 フック口開き(mm) 65 胴ベルト(W×L)(mm) 50×1200
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 種類 伸縮式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル パススルー 胴ベルト長さ(mm) 1200 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 種類 伸縮式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル パススルー 胴ベルト長さ(mm) 1200 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 種類 伸縮式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル ワンタッチ 胴ベルト長さ(mm) 1200 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)